カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
  • 自動車純正部品(336)
  • 制御機器(242)
  • オフィス家具(143)
  • メカニカル部品(132)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 農業機械(93)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 電気材料(48)
  • 空調・電設資材(47)
  • 作業服(37)
  • 自動車補修部品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 手袋(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 縫製用品(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 作業工具(21)
  • 清掃用品(20)
  • 測定用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 物流用品(16)
  • 機構部品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 家電(16)
  • 厨房用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 建築金物(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 切削工具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 日用品(8)
  • 照明(8)
  • 安全保護具(8)
  • カー用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 医療(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 救急・衛生(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「AG3」の検索結果

関連キーワード
2,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠付品 神保電器枠付品神保電器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
3路スイッチセット 神保電器3路スイッチセット神保電器
4,298税込4,728
1個
34日以内出荷
3路USBコンセントセット 神保電器3路USBコンセントセット神保電器
8,198税込9,018
1個
34日以内出荷
スイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
配線器具セット 神保電器配線器具セット神保電器
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
コンセント定格15A/125V
接地コンセントセット3口 神保電器接地コンセントセット3口神保電器
3,898税込4,288
1個
34日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.2MB)
接地コンセントセット 神保電器接地コンセントセット神保電器
4,298税込4,728
1個
34日以内出荷
スイッチ15A/300V
扉付コンセントセット3口 神保電器扉付コンセントセット3口神保電器
4,398税込4,838
1個
34日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
扉付コンセントセット 神保電器扉付コンセントセット神保電器
4,798税込5,278
1個
34日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
コンセントセット3口 神保電器コンセントセット3口神保電器
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
コンセントセット 神保電器コンセントセット神保電器
4,198税込4,618
1個
34日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップカナフジ電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌日出荷
支持材の端末保護キャップカナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし
20"ノーパンクタイヤ エスコ20"ノーパンクタイヤエスコ
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43
LEDワークライト CLK PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
33,980税込37,378
1台
89日以内出荷
製品特長防水性能:食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応IP66 / 67G(JIS C0920:2003)IP69K(DIN 40050 part 9)選べるラインナップ:3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色
Drag Specialties GUARD BELT LWR 07-17FLSTC | G32-0324 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BELT LWR 07-17FLSTC | G32-0324DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GUARD BELT UP 07-17 SFTL | G32-0313 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BELT UP 07-17 SFTL | G32-0313DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GUARD BLT UPPR 07-17FXD | G32-0314NU DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BLT UPPR 07-17FXD | G32-0314NUDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GUARD BELT LWR 00-05 FXST | G32-0316 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BELT LWR 00-05 FXST | G32-0316DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GUARD BELT LOW 04-22XL | G32-0320 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BELT LOW 04-22XL | G32-0320DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GUARD BELT LOWER 06 FXD | G32-0325 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BELT LOWER 06 FXD | G32-0325DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GUARD BELT LWR 07-17 ST | G32-0323 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GUARD BELT LWR 07-17 ST | G32-0323DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
26,980税込29,678
1個
36日以内出荷
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション マグネット コーナー用 カーボーイ安心クッション マグネット コーナー用カーボーイ
339税込373
1個
翌々日出荷
マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)70取付け方法マグネット関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
17,085税込18,794
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
キレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュ ライフオンプロダクツキレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュライフオンプロダクツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)質量(g)926消費電力(W)23電源AC 100V 50タンク容量(L)1.5コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間7時間(最大時)加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)切タイマー1/3/6時間
iPhone 17 Pro / 16 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ SimplismiPhone 17 Pro / 16 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタSimplism
989税込1,088
1個
4日以内出荷
画面を傷や汚れからしっかり守る 指すべりさらさら 反射防止 保護フィルム
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・接着剤を使わず、貼り直し可能・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」・マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
iPhone 17 Pro Max ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス SimplismiPhone 17 Pro Max ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラスSimplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 指すべりさらさらな 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス SimplismiPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラスSimplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 指すべりさらさらな 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス SimplismiPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラスSimplism
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス SimplismiPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラスSimplism
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス SimplismiPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラスSimplism
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス SimplismiPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラスSimplism
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
HN AG37/S スタジオオーシャンマークHN AG37/Sスタジオオーシャンマーク
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
中空構造で球形のデザインからAirGlobe(AG)のネーミングが生まれました。どんな角度から握っても球は握りやすいがコンセプトリールサイズ毎にデザインされたノブ直径ノブトップ面をカットし、疲労感を軽減する凹凸のないプレーンな表面軽い力で驚くほどのグリップ力を確保する超硬EVA素材
自重(g)18
AG37AB68Cb スタジオオーシャンマークAG37AB68Cbスタジオオーシャンマーク
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SOMのロングセラーハンドルがバージョンアップ!! 実践から生まれたノブサイズとハンドルアームの最適化軽量で滑りにくいEVA素材により軽い力でリーリングが可能。ハンドルノブとセンサー部別体とし、ノブ軸の振動をダイレクトに指先へ伝えます。ハンドルアームをベンディング(曲げ加工)することでハンドルノブがリール側に近づき、ブレのないタイトなリーリングが可能です。片軸ハンドルに比べカウンターバランサーを搭載することにより、ハンドルの巻き始めも軽くリズムを崩さずに定速巻きも可能になります。
仕様ノブ:AG37対応機種小型ベイトリール全般シマノ BH1~5 ダイワ 80~300/700~1000 クラスアーム68mm自重(g)70
NO LIMITS AG37/C68Cb スタジオオーシャンマークNO LIMITS AG37/C68Cbスタジオオーシャンマーク
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
仕様ハンドルノブ:AG37対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
液晶保護フィルム aiwa tab AG10 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab AG10 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AG10 (JA3-TBA1003) 10.3インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショーリアル人工芝 水抜き穴タイプタカショー
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
特長・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ) EliteBookx360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G101040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PCX G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 138 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 146 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13 Elitex360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CTDragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CTDragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4 Tablet(Elite)x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
関連キーワード
...