2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型
質量(g)約320
電源(V)DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)3.6
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角(水平)約88°
撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2DNR&3DNR
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC
防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)
照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能です。(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m、赤外線照射時は白黒撮影)※赤外線の照射距離は最長約20m です。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語非対応です。
付属品ACアダプタ、取付ネジ、防犯カメラ設置シール
トラスコ品番402-5311
形状バレット型
幅(mm)66
色白
高さ(mm)66
タイプバレット型
奥行(mm)179
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約4.8
保護等級IP66暴噴流型
電源(AC V)100
視野角水平約79、垂直約49°
画素数最大:200万画素、(H×V)1920 × 1080
給電方式ACアダプター
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
本体質量(g)約640
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
グリーンマーク認定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR
付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約13.2
電源DC12V±1V
本体質量(g)約805
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)
レンズ5-50mmF1.2
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像
視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)
ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08
照射距離(m)赤外線:最長約40
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
2560×1440 の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、400万画素の高精細画像を実現しました。専用コントローラを利用した場合、最長400mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、LC-Tシリーズのカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置用テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、L字星形レンチ、アンカー、ネジ
形状防水型
質量(g)約630g
電源電圧デュアル電源方式・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より供給(BNC)・DC12V(DCジャック)DC12V入力端子DCジャック
本体寸法(mm)70Φ×249.5
有効画素数2560×1440 (約400万画素)
機能デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO、(フリッカレス)〇、(デイ&ナイト)AUTO、COLOR、B/W、EXT、ノイズ除去(3DNR):2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
最大消費電力(W)5.4
総画素数2688×1944 (約500万画素)
シャッターAUTO、FLK
動作温湿度範囲-10~50℃ / 10~90%
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8
モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子(DC12V)DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランスATW、AWC→SET
出力端子BNC
使用場所屋外
関連資料(0.17MB)
伝送距離(m)300 (3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル)
調光補正逆光補正(BLC):OFF、BLC
実撮影画角水平:96.47°、垂直:53.13°
最低被写体照度(Lux)(カラー)0.15、(モノクロ)0.02、(赤外線投光時)0lx(モノクロ)
フレームレート30fps(4M)
赤外線投光距離約20m
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD
画像回転(°)OFF、水平、垂直、回転
遠赤外線機能(投光角度)約60°
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
AHD, CVBS(アナログ)など4つの規格に対応する200万画素バリフォーカル(手動でのズーム可能)のカメラで、標準DC12V電源ですので置き換えが簡単です。明るい所から暗い所まで同時によく見える赤外線付きカメラです。カラー設定にすれば赤外線を無効にして、ある程度の明かりがあれば夜でもカラーで映すこともできます。
4in1: AHD/HD CVI / HD TVI/ CVBS(アナログ)ディップスイッチで 切り替え可能
200万画素フルハイビジョン分解能 (1920×1080)
高感度 0.02Lux
WDR: ワイドダイナミックレンジ 120dB
焦点距離を調整して5倍までズーム可能
赤外線での視野距離 30m
防滴性能 IP67
用途古い屋外カメラの新規交換
仕様防水仕様、赤外線付き
形状バレット型
寸法(mm)Φ87×242
質量(g)1000
電源(V)DC12V 1A
消費電力(W)4W以下
電源ACアダプタ(別売)DC12V 1A
レンズバリフォーカルレンズ 2.8-12mm
センサー1/2.8インチ200万画素CMOS
分解能1080P(30fps)
有効画素数1936(H)×1096 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ87×242
動作環境-30℃ ~ +55℃ / 湿度10~90%RH
視野角AHD: 110°~32.6°,アナログ: 70°未満
防塵防水性能あり
撮像素子1/2.8" 200 万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)自動
動作温度(℃)-30~+55
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
防滴構造IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)30
フレームレート30fps(1080P)
映像出力AHD/CVI/TVI/CVBS(アナログ960H)切り替え
最低照度(Lux)0.02、0 赤外LED点灯
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。
専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。
IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート
形状防水型
質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290
外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時)
電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック)
有効画素数1920×1440(約200万画素)
機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス
消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480
総画素数1945×1109(約216万画素)
シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK
防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)
モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子(DC12V)DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
動作温度(℃)-10+50
出力端子BNC
使用場所屋外
関連資料(0.25MB)
伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル)
調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR
実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19°
最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時)
フレームレート30fps(1080p)
赤外線投光距離45m
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD/CVBS
画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転
遠赤外線機能(投光角度)約75°
湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR
付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約13.4
電源DC12V±1V
角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120
端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)
本体質量(g)約751
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222
レンズ2.8-12mmF1.2
保護等級IP65(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒
視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)
ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01
照射距離(m)赤外線:最長約40
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離: 最大約7m
形状ドーム型、暗視型
寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )
色白
質量(g)約315(取付金具含む)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
信号形式AHD
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15
画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度
赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m
940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。
見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和
3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載
夜間監視対応モデル
42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能
水平視野角度約32~87度
丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m
形状暗視型
色白
質量(g)約500 (取付金具含まず )
電源DC12V/約620mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず )
レンズCSマウント
信号形式AHD
解像度265万画素
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50
赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約15m
形状暗視型
色グレー
質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)3.6
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約25
画角水平角度:約85度
赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー
形状防水・暗視型
質量(g)256
電源(V)DC12
本体寸法(mm)65×65×166、256
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス自動
動作温度(℃)マイナス5~40
動作湿度(%)80以下
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-15
補正機能BLC
防水性IP66相当
最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux
赤外線投光距離約20~25m
映像出力AHD2.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ
形状防水・暗視型
質量(g)520
電源(V)DC5
本体寸法(mm)73×82×256、520
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB
動作温度(℃)マイナス5~40
動作湿度(%)80
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-14
補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ
防水性IP66
最低被写体照度(Lux)0.0001
赤外線投光距離約20~25m
映像出力AHD2.0、CVBS切替可
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵
形状バレット型
質量(kg)約1.84(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約60
画角水平視野角度 約39~94度
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
形状防水・暗視型
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0
出力(画像)VGA/HDMI
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチ CMOS
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
最大解像度1920×1080pixel
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
表示色1677万色
ディスプレイ15.6インチ
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
S/N比48dB 以上
出力信号VGA / NTSC
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
画素数(カメラ)約30万画素
使用場所屋外型
容量(TB)HDD1TB
画角約65°
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外型
センサー1/3インチ CMOS
出力信号VGA / NTSC
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
S/N比48dB 以上
画角約65°
画素数(カメラ)約30万画素
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
接続台数(カメラ)最大4台
出力(画像)VGA/HDMI
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
ディスプレイ10インチ
最大解像度1024×600pixel
表示TFT(TN)LCD
入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA
セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35
形状防水・暗視型
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
関連キーワード