カテゴリ

  • 建材・エクステリア(79)
    • キッチンパネル・化粧板(3)
    • 壁紙・シート(47)
    • 内装資材関連商品(13)
    • 補修剤・保護材(12)
  • 接着剤・補修材(15)
    • 建築用(9)
    • 木工用接着剤(3)
    • ガラス/サッシ回り(2)
  • テープ(1)
    • 両面テープ建築用途用(1)
  • 塗料(14)
    • 防水材(3)
  • 学童・教育用品(42)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 空調・電設資材(16)
  • 安全保護具(10)
  • 物流用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 事務用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 家電(4)
  • 農具(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「AICA」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モール・巾木用接着剤(塩ビ用) AICA(アイカ工業)モール・巾木用接着剤(塩ビ用)AICA(アイカ工業)(8件のレビュー)
659税込725
1本(360g)
当日出荷
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分エチレン・酢ビ樹脂系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
エコエコボンド変成シリコーン系 AICA(アイカ工業)エコエコボンド変成シリコーン系AICA(アイカ工業)(10件のレビュー)
829税込912
1本(333mL)ほか
当日出荷
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エコエコボンド (化粧板用速乾) AICA(アイカ工業)エコエコボンド (化粧板用速乾)AICA(アイカ工業)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1.5kg)ほか
当日出荷
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業)セラール専用仮留めテープAICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
アイカクオリティーワン 木工用 AICA(アイカ工業)アイカクオリティーワン 木工用AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)
679税込747
1本(750g)ほか
当日出荷
四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
タイルカーペットピールアップ用接着剤 AICA(アイカ工業)タイルカーペットピールアップ用接着剤AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(3kg)
当日出荷
乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤成分アクリル樹脂系使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30pH値約7外観乳白色粘稠体粘度(Pa・s)約10(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
ジョリシールシリコーン系 AICA(アイカ工業)ジョリシールシリコーン系AICA(アイカ工業)(6件のレビュー)
899税込989
1本(320mL)
当日出荷
防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。アイスホワイト仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分シリコーン系容量(mL)320改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業)セラール(不燃化粧板)AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
ナンバーワンボンド木工用 AICA(アイカ工業)ナンバーワンボンド木工用AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3kg)
当日出荷
四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業)内装用ハケ塗り用接着剤AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個(3kg)
当日出荷
水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
床棟梁 AICA(アイカ工業)床棟梁AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本(600mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。適合用途低VOC主なワークパーツ
木工用接着剤ボトル AICA(アイカ工業)木工用接着剤ボトルAICA(アイカ工業)
579税込637
1本(500g)
当日出荷
従来より少ない水で洗浄可能です
用途フラッシュパネル、一般木工、建具等主な用途フラッシュパネル、一般木工、建具等仕様残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄いpH値4±1改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804 )外観乳白色粘稠体粘度(Pa・s)60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月)強度粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応灰分含有率(%)1以下主なワークパーツ
抗菌・防カビ シリコーン AICA(アイカ工業)抗菌・防カビ シリコーンAICA(アイカ工業)
28,980税込31,878特価
1セット(320mL×30本)
当日出荷から6日以内出荷
抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。成分シリコーン樹脂系タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9600gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁パネル用接着剤 AICA(アイカ工業)壁パネル用接着剤AICA(アイカ工業)
739税込813
1本(333mL)
翌々日出荷
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。 仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤成分変性シリコーン樹脂系標準塗布量化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
ネダ用接着剤 AICA(アイカ工業)ネダ用接着剤AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
898税込988
1本(1kg)
当日出荷
水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本]アズワン品番64-8658-10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)
12,980税込14,278
1箱(1枚)ほか
4日以内出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状AICA(アイカ工業)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS長さ(mm)3075
アイカ セミリップルローラー AICA(アイカ工業)アイカ セミリップルローラーAICA(アイカ工業)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
種類ローラーセット主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)9
ジョリエース AICA(アイカ工業)ジョリエースAICA(アイカ工業)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジョリエース AICA(アイカ工業)ジョリエースAICA(アイカ工業)
16,980税込18,678
1缶(10kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
FRP防水
セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状AICA(アイカ工業)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS長さ(mm)3075
アイカ ジョリパットネオ JQ-650 AICA(アイカ工業)アイカ ジョリパットネオ JQ-650AICA(アイカ工業)
13,980税込15,378
1缶(20kg)
3日以内出荷
汚れに強く、可とう性に優れた可とう性低汚染タイプ。
機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、可とう性主成分可とう形外装合成樹脂エマルション系塗布方法コテ、吹付け、ローラー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ガラスマット AICA(アイカ工業)ガラスマットAICA(アイカ工業)
17,980税込19,778
1巻(79m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
FRP防水 ガラスマット
危険物の類別非危険物
ジョリエース プライマー AICA(アイカ工業)ジョリエース プライマーAICA(アイカ工業)
18,980税込20,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)アイカフレキ(エンボス)AICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3長さ(m)50巻
カラーフィットフレキ AICA(アイカ工業)カラーフィットフレキAICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3単色長さ(m)50巻
リンクルエッジ AICA(アイカ工業)リンクルエッジAICA(アイカ工業)
8,498税込9,348
1巻(50m)
4日以内出荷
幅(mm)23長さ(m)50巻
メラタック AICA(アイカ工業)メラタックAICA(アイカ工業)
36,980税込40,678
1セット(2枚)
4日以内出荷
長さ(mm)2430幅(mm)1210厚さ(mm)0.55関連資料(1.26MB)
アイカ ジョリパットアルファ JP-100 AICA(アイカ工業)アイカ ジョリパットアルファ JP-100AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
豊富な表情を持つスタンダードタイプ。
規格JIS A 6909 内外装薄塗材E適合機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性主成分水系アクリルシリコーン樹脂塗布方法コテ、吹付け、ローラー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラーフィットダプレックス AICA(アイカ工業)カラーフィットダプレックスAICA(アイカ工業)
6,998税込7,698
1巻(100m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.45単色長さ(m)100巻
リンクルエッジ(粘着剤無) AICA(アイカ工業)リンクルエッジ(粘着剤無)AICA(アイカ工業)
11,980税込13,178
1巻(50m)
4日以内出荷
幅(mm)23厚さ(mm)2長さ(m)50巻
アイカJWダプレックス AICA(アイカ工業)アイカJWダプレックスAICA(アイカ工業)
3,998税込4,398
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.4メタル長さ(m)50巻
アイカJWフレキ AICA(アイカ工業)アイカJWフレキAICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.25メタル:ヘアラインシルバー長さ(m)50巻
メラタックウイルテクト AICA(アイカ工業)メラタックウイルテクトAICA(アイカ工業)
45,980税込50,578
1セット(2枚)
4日以内出荷
長さ(mm)2430幅(mm)1210厚さ(mm)0.55木目関連資料(1.26MB)
【オーダー】オルティノフィルム マテリアル VQ AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム マテリアル VQAICA(アイカ工業)
5,210税込5,731
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50マテリアル関連資料色柄見本(9.11MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オルティノフィルム マテリアル(単色レザー) VN AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム マテリアル(単色レザー) VNAICA(アイカ工業)
4,460税込4,906
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50マテリアル(単色レザー)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オルティノフィルム 3D VMW AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム 3D VMWAICA(アイカ工業)
5,150税込5,665
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~503Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】オルティノフィルム バイブレーション VMV AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム バイブレーション VMVAICA(アイカ工業)
5,150税込5,665
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50バイブレーションサービス分類オーダー・加工
【オーダー】オルティノフィルム マテリアル(単色レザー) VKN AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム マテリアル(単色レザー) VKNAICA(アイカ工業)
4,460税込4,906
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50マテリアル(単色レザー)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オルティノフィルム フラット VKM AICA(アイカ工業)【オーダー】オルティノフィルム フラット VKMAICA(アイカ工業)
3,230税込3,553
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50フラットサービス分類オーダー・加工