カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • スクリュー型コンプレッサー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
    • フォークリフト用タンク関連(2)
  • 自動車補修部品(3)
    • 輸入車用オイルフィルター(1)
  • 溶接用品(2)
    • エンジン溶接機(2)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ

「AIRMAN」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップインズ  ワーク:スケッチエア エンボイ ST - デリゲーター_200240    非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク:スケッチエア エンボイ ST - デリゲーター_200240 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
15,900税込17,490
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)を採用した、アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ。メッシュとスエードのアッパー、カーボンナノ セーフティトー、スケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム インソール、ビジブル構造のSkech-Air(スケッチエア)エアバッグミッドソール、耐久性に優れたGoodyear Performance(グッドイヤー パフォーマンス)アウトソールが特長です。カーボンナノ ノンメタリック セーフティトーのフロントは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合、感電防止(EH)- ASTM F2413-2011により安全性は承認済み。アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ、Goodyear Rubber Outsole(グッドイヤー ラバーアウトソール)がトラクション性、安定性、耐久性を強化。
ゴムパッド 建機Platformゴムパッド建機Platform
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット
コンプレッサーオイル 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)
7,898税込8,688
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル ぷらっとホームOpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデルぷらっとホーム
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
ディーゼルエンジン溶接機 北越工業(AIRMAN)ディーゼルエンジン溶接機北越工業(AIRMAN)
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
スリムボディに便利機能を搭載!軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4燃料タンク容量(L)37バッテリー46B24Lエンジン形式クボタD722エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1エンジンオイル量(L)3.5本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
ガソリンエンジン溶接機 北越工業(AIRMAN)ガソリンエンジン溶接機北越工業(AIRMAN)
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
溶接負荷に応じて最適なエンジン回転に自動制御します。低燃費・低騒音はもちろん、排出ガス低減も実現しました。ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブル延長時など、使用条件に対し安定かつ高品質溶接を要求される作業に最適です。商用100V電源と同等の正弦波に近い綺麗な波形により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも使用できます。50/60Hz兼用タイプです。
仕様騒音指定:超形式空冷4サイクルOHV周波数(Hz)50/60エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600
クッション サンワサプライクッションサンワサプライ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。 モールドウレタン採用によりヘタリに強い。 付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能。 ※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。 ※機能チェック用としてSSS着座システム(SmartChairManager)をご活用頂けます。 あくまでも機能チェック用としてご利用ください。 スマートフォンのスペックに大きく依存する為、本運用でのご活用はおすすめできません。(SSS着座システム 対応機種 Android5.0以上)
セット内容クッション、Beacon+センサーカバー材質ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×38
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(32件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
両ヘラさじ ハマー両ヘラさじハマー
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
精密ピンセット ハマー精密ピンセットハマー
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
全長(mm)120材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別無鈎・直型先端径(mm)0.4
精密ピンセット ハマー精密ピンセットハマー
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
先端の加工がより精密になっています。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
全長(mm)105材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造先端径(mm)0.15~0.2
細胞ピンセット有鈎 ハマー細胞ピンセット有鈎ハマー
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
全長(mm)145材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別細胞ピンセット 直型・有鈎
研究実験用ピンセット ハマー研究実験用ピンセットハマー
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
解剖用メス ハマー解剖用メスハマー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オートクレーブ可能なオールステンレス製です。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)155
マイクロスパチュラ ハマーマイクロスパチュラハマー
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様片側V字ヘラ付材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)150先端幅(mm)4
マイクロスパチュラ ハマーマイクロスパチュラハマー
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)140先端幅(mm)2
オールステンレススパチュラ ハマーオールステンレススパチュラハマー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)150先端幅(mm)10
PERFORMANCE T-SHIRT×TAICHI RSタイチPERFORMANCE T-SHIRT×TAICHIRSタイチ
5,598税込6,158
1着
4日以内出荷から9日以内出荷
NEW ERA製クールエラを使用。
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(200件のレビュー)
739税込813
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】北越工業(AIRMAN)
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
MARK,SPEC(AIRMAN- ホンダMARK,SPEC(AIRMAN-ホンダ
479税込527
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,SPEC (AIRMAN ホンダMARK,SPEC (AIRMANホンダ
429税込472
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,AIRMAN(SIDE) ホンダMARK,AIRMAN(SIDE)ホンダ
379税込417
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,SPEC(AIRMAN) ホンダMARK,SPEC(AIRMAN)ホンダ
379税込417
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,AIRMAN ホンダMARK,AIRMANホンダ
289税込318
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら