カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「AL-18S」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプAJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンチェンソー(365 Special) ハスクバーナエンジンチェンソー(365 Special)ハスクバーナ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)DAYTONA(デイトナ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】GSX-R125(18-23) [AL8,9,M0,1,3] GSX-S125(18ー23) [AL8,9,M0,1,3]
用途適合車種:GSX-R125(18-23)、GSX-S125(18ー23)ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー車種専用設計でボルトオンで簡単装着純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種GSX-R125(18-23) [AL8,9,M0,1,3] GSX-S125(18ー23) [AL8,9,M0,1,3]
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌々日出荷
ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました4K・8K放送にも対応しています
規格自社規格
Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット恵宏製作所
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット恵宏製作所
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル一眼レフ PENTAX KF PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX KFPENTAX(ペンタックス)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】 本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。 【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】 防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。 ※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。 【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】 GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。 (アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要) 【充実の基本性能】 有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。 【優れた操作性】 アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。 【動体性能】 最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。 【スターストリーム動画など、動画機能】 星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。 カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
ブラック電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売)本体質量(g)625有効画素数2424記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応防塵防水性能防塵・防滴撮像素子原色フィルター/CMOSAFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction)シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分)インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続)モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドットオートフォーカスTTL位相差検出式寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
極小アルミ巾木albase(アルベース)直線部材 森田アルミ工業極小アルミ巾木albase(アルベース)直線部材森田アルミ工業
13,980税込15,378
1箱(6本)
5日以内出荷
静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容直線部材×6本材質巾木本体:アルミニウム備考取付穴は350mmピッチになります。関連資料施工説明書(0.25MB)
アルファ シリンダー南京錠 吊長 アルファアルファ シリンダー南京錠 吊長アルファ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
信頼のブランド・・・アルファ南京錠門扉・倉庫などの施錠管理にご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 3人用(幅1,800mm) 布張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 3人用(幅1,800mm) 布張り ファミレスベンチ ボックスソファオリバー
75,980税込83,578
1台
15日以内出荷
サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)1800奥行(mm)625高さ(mm)1000座高(mm)420質量(kg)34張地ファブリック(ポリエステル100%)
システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 3人用(幅1,800mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 3人用(幅1,800mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファオリバー
77,980税込85,778
1台
15日以内出荷
サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)1800奥行(mm)625高さ(mm)1000座高(mm)420質量(kg)34張地ビニールレザー(メリヤス裏地)機能抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
ボックスベンチ 幅1800mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅1800mm 木目ナチュラル色 ビニールレザーオリバー
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ビニールレザーオリバー
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張りオリバー
88,980税込97,878
1台
21日以内出荷
サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。
幅(mm)1800高さ(mm)1000奥行(mm)625張地ファブリック座面高さ(mm)420色(脚部)ブラック
収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザーオリバー
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座面高さ(mm)450色(脚部)ナチュラル木目
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
61日以内出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3関連資料(0.85MB)導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000