カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AL30-03」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミソケットレール Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アルミソケットレール

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
  • ミニポケットアルバム リラックマ ナカバヤシ

    ミニポケットアルバム リラックマ

    ナカバヤシ
    119税込131
    1冊
    当日出荷
    写真収納枚数40枚です。
    質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-300 蒸気用

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ

    磁乳鉢 乳棒付

    モノタロウ(121件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
    用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク SMC

    AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • 鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト 東豊工業

    鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト

    東豊工業(4件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
    用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
  • JIS-304 HOTアングル NOMIZU

    JIS-304 HOTアングル

    NOMIZU
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 灰分測定用灰皿 アズワン

    灰分測定用灰皿

    アズワン
    386税込425
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • アルミナテープ ホンテス工業

    アルミナテープ

    ホンテス工業
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 粘着剤は付いておりません。
    材質酸化アルミナ最高使用温度(℃)1200化学組成Al2O3/70%、SiO2/30%密度(g/cm3)2.9
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 磁製ロート アズワン

    磁製ロート

    アズワン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ビフネル材質磁製耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • 温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 2段表示型

    AUTONICS(オートニクス)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
    制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御表示方式7セグメント(赤色、緑色)、LED方式制御出力リレー出力(250VAC~3A、30VDC=3A、1a)+SSRP出力(12VDC=±2V、≦20mA)入力/出力警報1/2出力表示桁数4絶縁抵抗(MΩ)≧100(500VDC=megger)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60(氷結又は結露しないこと)リセット手動:0.0~100%サンプリング周期100ms耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅1μs)±2kV R相、S相警報出力250VAC~1aA1a許容電圧範囲電源電圧の90~110%制御周期0.5~120sec比例帯(P)0.1~999.9℃/°F積分時間(I)0~9999sec微分時間(D)0~9999sec締結タイプボルト締結使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(氷結又は結露しないこと)停電補償約10年 (不揮発性半導体メモリ方式)耐振動(Hz)5~55複振幅0.75 mmX、Y、Z各方向2時間機械的寿命(万回)≧500電気的寿命(万回)OUT1/2:≧20(負荷抵抗:250VAC~3A)、AL1/2:≧30(負荷抵抗:250VAC~1A)
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • スタンダード乳鉢 アズワン

    スタンダード乳鉢

    アズワン
    2,178税込2,396
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット比重(g/cm3)2.4
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
  • アルミナポットミル用アルミナボール アズワン

    アルミナポットミル用アルミナボール

    アズワン
    999税込1,099
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    湿式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃

    TOTIME
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD32N

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK32N

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • アルミナボール 乾式粉砕用 アズワン

    アルミナボール 乾式粉砕用

    アズワン
    1,880税込2,068
    1袋(1kg)
    当日出荷から13日以内出荷
    乾式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
  • 超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 燃焼ボート 50本入 214シリーズ アズワン

    燃焼ボート 50本入 214シリーズ

    アズワン
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷
    比重2.4g/cm3耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷
  • エンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) TOTIME

    エンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)

    TOTIME
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。アルミや樹脂などの非鉄金属加工に最適化されたコーティングを採用し、優れた滑り性により溶着を抑制。軽快な切れ味とスムーズな切りくず排出により、安定した加工性能を発揮します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。鋭い切れ味により加工面品位を向上させるとともに、バリの発生を抑え、より高品位な加工を実現します。
    用途先端60°90°120°ラインナップあり形状Vカット・面取りシリーズエンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし
  • エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止形状スクエア刃数3全長(mm)150シリーズエンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用刃長(mm)60シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理HDCネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)40°
  • エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)40°