カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 切削工具(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(2)
- テープ(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(62)
- TOTIME(6)
- アズワン(3)
- テンパール工業(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三商(2)
- omron(オムロン)(1)
- 恵宏製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナカバヤシ(1)
- 山洋電気(1)
- MKカシヤマ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- 東豊工業(1)
- KSフィルター(1)
- SICK(1)
- ifm electronic(1)
- カナテクス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「AL30-03」の検索結果

アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム リラックマ
ナカバヤシ¥119税込¥1311冊当日出荷写真収納枚数40枚です。質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト
東豊工業(4件のレビュー)¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷から6日以内出荷TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
エンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)
TOTIME¥7,698税込¥8,4681本当日出荷先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。アルミや樹脂などの非鉄金属加工に最適化されたコーティングを採用し、優れた滑り性により溶着を抑制。軽快な切れ味とスムーズな切りくず排出により、安定した加工性能を発揮します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。鋭い切れ味により加工面品位を向上させるとともに、バリの発生を抑え、より高品位な加工を実現します。用途先端60°90°120°ラインナップあり形状Vカット・面取りシリーズエンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし
エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)
TOTIME¥47,980税込¥52,7781本当日出荷コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止形状スクエア刃数3全長(mm)150シリーズエンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用刃長(mm)60シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理HDCネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)40°
エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)
TOTIME¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)40°
エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)
TOTIME¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDC母材FG10M
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12
FSA¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アーム。カーボンコンポジットアーム。AL7075製100%CNCチェーンリング。30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル。アウターチェーンリング ダイレクトマウント。11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化。11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30。12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33。556グラム(50/34T)材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
アルミナクロス
三商¥94,980~税込¥104,478~1個(1m)6日以内出荷から8日以内出荷耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃幅(mm)1000長さ(m)1織り方平織
アルミナテープ
三商¥42,980~税込¥47,278~1個(10m)6日以内出荷から8日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃長さ(m)10
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB40N
ParkerTAIYO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FA32N
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形