エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)
コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。
- 用途
- 水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止
- 形状
- スクエア
- 刃数
- 3
- シリーズ
- エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用
- 表面処理
- HDC
- ネック型
- ネックなし
- 母材
- 中国母材
- リード角(°)
- 40°
- 内容量
- 1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥660/税込¥726 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ






















