貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)250
2018年トラスコ掲載ページ8 1008
材質(荷台)スチール
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
4輪のため長尺物運搬時安定します。
積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番195-4210
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)985
質量(kg)13
車輪径(Φmm)250
高さ(mm)260
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)260
荷台寸法(mm)985×170
荷台寸法(幅)(mm)360
キャスター径(Φmm)250
積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで
アズワン品番64-8338-53
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。
仕様完成品
材質アルミ
材質(本体)アルミ
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)200
キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
特性軽量
騒音対策あり
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978
全長(mm)1320
質量(kg)14
材質(車輪)ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300
キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)580
ハンドル高さ(mm)1100
キャスター径(Φmm)200
荷台寸法(奥行)(mm)900
すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125
材質(荷台)スチール
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)300~4000
組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。
仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×110
2018年トラスコ掲載ページ7 1465
プレートコンパクタ専用の運搬用台車です。
エアータイヤを装着しているので、重いプレートコンパクタを簡単に運べます。
幅(mm)550
タイヤ外径(mm)220
質量(g)1400
材質(本体)鉄製
材質タイヤ:中空エアータイヤ
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.4
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム
質量(kg)4
車輪径(Φmm)365
車輪幅(mm)76
シャフト径(Φmm)15
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別外輪タイプ
材質スチール
質量(kg)11
高さ(mm)570×490×1100
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)約230
すくい板幅(mm)310
折りたたみ寸法(mm)485×340×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード