カテゴリ

  • 制御機器(34)
    • 汎用ロジック(8)
    • ディスクリートその他関連用品(15)
  • 切削工具(21)
    • コレット(5)
    • ツーリングホルダ(10)
    • ツーリング関連商品(4)
  • 自動車補修部品(13)
    • 高付加価値オイルフィルター(2)
  • 電気材料(17)
  • 保管用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業工具(12)
  • バッテリー・電装(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALPS」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロスパナ(ALPS 大阪魂ユニクロスパナ(ALPS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
スパナ(ALPS 大阪魂スパナ(ALPS大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ Alps ElectricAlps Electric 機械式ロータリエンコーダAlps Electric(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ムデンNIスパナ(ALPS 大阪魂ムデンNIスパナ(ALPS大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
299税込329
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Alps Electric ロータリスイッチ  PCB Alps ElectricAlps Electric ロータリスイッチ PCBAlps Electric
959税込1,055
1個
翌々日出荷
Alps Electric 位置センサ Alps ElectricAlps Electric 位置センサAlps Electric
349税込384
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-Wスパナ(ALPS 大阪魂3カ-Wスパナ(ALPS大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1WAlps Electric
559税込615
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸 Alps ElectricAlps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸Alps Electric
519税込571
1個
当日出荷
仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 検出器スイッチ レベル PCB Alps ElectricAlps Electric 検出器スイッチ レベル PCBAlps Electric
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 50kΩAlps Electric
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT) Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)Alps Electric
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25WAlps Electric
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点 Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点Alps Electric
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
バックパック カルデラ90 ALPS-Mバックパック カルデラ90ALPS-M
14,980税込16,478
1個
当日出荷
軽量のフレーム付バックパックです。ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付トラスコ品番835-8935材質ナイロン(リップストップ)幅(mm)356質量(kg)2.69高さ(mm)762奥行(mm)152ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2190
Alps Electric インクリメンタル形 Alps ElectricAlps Electric インクリメンタル形Alps Electric
829税込912
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 押しボタンスイッチ  ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm Alps ElectricAlps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mmAlps Electric(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(4個)
当日出荷
仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra ALPS-Oアクセサリー 双眼鏡ポケット XtraALPS-O
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ALPS BRANDS社製パスファインダー(9411193/9411199)に取り付け可能な双眼鏡用ケースです。メインコンパートメントはパッド入りで、内容物を保護できます。蓋はマグネットで開閉します。蓋はマグネットで開閉します。
トラスコ品番836-3314適合機種ビッグベア、リトルベア、パスファインダー材質ナイロン幅(mm)178質量(kg)0.2高さ(mm)229奥行(mm)512018年トラスコ掲載ページ4 2195
ALPS5000用 ヒートシール ABシリーズ Thermo Fisher ScientificALPS5000用 ヒートシール ABシリーズThermo Fisher Scientific
289,800税込318,780
1ロール(370m)ほか
7日以内出荷から63日以内出荷
マイクロプレート用のヒートシール、用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意、ロールタイプ
パースートX ALPS-OパースートXALPS-O
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所にはハイパロン[[R上]]を採用しています。フロントポケット内部にはメッシュポケットがついており、荷物を整理して収納することができます。上部にキャリーハンドルがついています。ウエストベルトにはポケットがついています。
トラスコ品番137-3678幅(mm)305材質/仕上1680デニールナイロン質量(kg)1.79ワイルドランド高さ(mm)610奥行(mm)152容量(L)44ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個
バックパック トラバースEPS ALPS-Oバックパック トラバースEPSALPS-O
13,980税込15,378
1個
当日出荷
体のサイズに合わせてショルダーベルトを調整することができます。背面側にポケットがついており、容量を19.7L分増やすことができます。ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。
仕様レインカバー(オレンジ色)付材質ナイロン幅(mm)406質量(kg)3.12高さ(mm)635奥行(mm)178ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2192
スタッフサック ドライサック ALPS-Mスタッフサック ドライサックALPS-M
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。底の素材に特殊な素材を使用しており、スタッフサック内の空気を押し出すことはできますが、水が中に入ってくることはありません。
材質70デニールナイロン(リップストップ)2018年トラスコ掲載ページ4 2221
バックパック カスケード90 ALPS-Mバックパック カスケード90ALPS-M
14,980税込16,478
1個
当日出荷
軽量のフレーム付バックパックです。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドコンプレッションベルト付、ウエストベルト取り外し可能、両サイドボトルポケット付、レインカバー付トラスコ品番835-8936材質ナイロン(リップストップ)幅(mm)381質量(kg)2.69容量90L高さ(mm)762奥行(mm)152ポケット数トップ1つ、正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2191
バックパック トラバースX ALPS-Oバックパック トラバースXALPS-O
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[(R)]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。
仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付材質1680デニールナイロン幅(mm)356質量(kg)2.78高さ(mm)686奥行(mm)203ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2191
ロータリスイッチ 6極 PCB Alps Electricロータリスイッチ 6極 PCBAlps Electric
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様コンタクト定格電流:100 mA●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605接点数6定格電圧(V)DC16接点構成SP6T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7823-72パネルカット寸法(mm)0.9
スタッフサック コンプレッション ALPS-Mスタッフサック コンプレッションALPS-M
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トップリッドにポケットがついているスタッフサックです。縦方向にコンプレッションベルトが複数ついているため、中身をしっかりと圧縮することができます。
材質ポリエステル(リップストップ)2018年トラスコ掲載ページ4 2221
バックパック マトリクス ALPS-Oバックパック マトリクスALPS-O
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。メインコンパートメント内部はポケット付きで荷物を整理して運ぶことができます。ウエストベルトにはポケットがついています。
仕様レインカバー(オレンジ色)付トラスコ品番836-3306材質ナイロン幅(mm)356質量(kg)1.84容量44L高さ(mm)559奥行(mm)102ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2193
ロータリスイッチ 5極 PCB Alps Electricロータリスイッチ 5極 PCBAlps Electric
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9
バックパック トレイルブレザー ALPS-Oバックパック トレイルブレザーALPS-O
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
バック全面のコンプレッションベルト部分はバックパックに入らない長尺物などを挟んで運ぶことができます。
仕様レインカバー(オレンジ色)付材質ナイロン幅(mm)356質量(kg)1.16容量41L高さ(mm)533奥行(mm)102ポケット数正面1つ、側面2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2194
スパナ(ALPS)(鉄/生地)(小箱) ノーブランドスパナ(ALPS)(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
6,998税込7,698
1箱(25個)
9日以内出荷
表面処理生地材質寸法L(mm)約112硬さHRC48呼び10寸法r(mm)約10寸法e(mm)(最小)11.23寸法l(mm)約40先端形状六角サイズ規格ミリ
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩAlps Electric
12,980税込14,278
1セット(80個)
7日以内出荷
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩAlps Electric
24,980税込27,478
1セット(80個)ほか
7日以内出荷
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリAlps Electric
280税込308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc操作力(N)1.568スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色グレー