カテゴリ

  • 店舗什器・備品(385)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • バイク純正部品(90)
  • 自動車純正部品(60)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 測定用品(25)
  • 制御機器(21)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AMN」の検索結果

関連キーワード
911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1AMN) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AMN)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
AMN 口パッキン ピーコック魔法瓶工業AMN 口パッキンピーコック魔法瓶工業
299税込329
1個
6日以内出荷
適合本体AMN-40 /AMN-50
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ AMN型イーグルクランプ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
AMN 栓パッキン ピーコック魔法瓶工業AMN 栓パッキンピーコック魔法瓶工業
299税込329
1個
6日以内出荷
適合本体AMN-40 /AMN-50
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
AMN 栓セット ピーコック魔法瓶工業AMN 栓セットピーコック魔法瓶工業
499税込549
1セット
12日以内出荷
AMN 飲み口セット ピーコック魔法瓶工業AMN 飲み口セットピーコック魔法瓶工業
399税込439
1セット
12日以内出荷
適合本体AMN-40 /AMN-50
スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
319税込351
1個(0.5g×3本)
当日出荷
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
不織布おしぼり大判厚手丸型 サンナップ不織布おしぼり大判厚手丸型サンナップ(1件のレビュー)
859税込945
1袋(60枚)
当日出荷
丈夫で厚手な大判のおしぼりです。手を拭くのはもちろんカラダを拭いたりするのに最適です。ご家庭や介護施設などでも活躍します。
用途手を拭く、カラダを拭く材質スパンレースパルプPET不織布幅(mm)265高さ(mm)380
エアニブラ用替ピン パオックエアニブラ用替ピンパオック
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
エアニブラAMN-15PA用の替ピンです。
用途エアニブラAMN-15PA用の替ピンとして。適合機種AMN-15PA
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラブロードウォッチ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット TRUSCOタモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネットTRUSCO
999税込1,099
1セット(3枚)
当日出荷
トラスコ品番114-5557質量(g)108繰り返し・詰め替え対応
ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R) TOSTEM(LIXIL)ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R)TOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
キャンパスルーズリーフ ドット入り文系線 B5(26穴) 100枚 コクヨキャンパスルーズリーフ ドット入り文系線 B5(26穴) 100枚コクヨ
319税込351
1冊
当日出荷
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
サイズB5穴数26枚数100枚寸法(mm)252×179×20質量(g)349
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
399税込439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI]BUFFALO(バッファロー)
779税込857
1個
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):35形状HDMI⇔miniHDMI
モリブデンナット アローズモリブデンナットアローズ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチブライト グリーナークリーン PLAメッシュネット GC-PLA MN 3Mスコッチブライト グリーナークリーン PLAメッシュネット GC-PLA MN3M
239税込263
1個
当日出荷
トウモロコシ由来の素材からできたネットタワシです。 キズをつけずに汚れを落とします。 製品包装にも再生紙を使用しています。
トラスコ品番456-3766材質トウモロコシ由来のPLA(ポリ乳酸)厚さ(mm)5縦(mm)200横(mm)180繰り返し・詰め替え対応
バイリーン 不織布芯地(スーパーソフト) 白 日本バイリーンバイリーン 不織布芯地(スーパーソフト) 白日本バイリーン
589税込648
1袋
3日以内出荷
薄手素材に最適な不織布芯地です。ソフトでやさしい風合いに仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途ブラウス、ワンピース、古布、ちりめん小物など適合薄手素材材質ナイロン85%、ポリエステル15%ホワイト
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
のぼり_車検 ジャストコーポレーションのぼり_車検ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
既製デザインののぼり旗になります。
材質テトロンポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット・左チチ
三面立体N-95マスク 個包装 AM-N95シリーズ AITEX三面立体N-95マスク 個包装 AM-N95シリーズAITEX
4,598税込5,058
1箱(15袋×1枚)ほか
当日出荷
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)で定められたN95規格のマスクです。三面立体構造なのでよりフィット感があり、装着した際もズレにくいです。
ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ポテンションメータ変換器MG(旧エム・システム技研)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
アル銘竹 丸柱 真竹 タカショーアル銘竹 丸柱 真竹タカショー
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り真竹
アーム 富士元工業アーム富士元工業
45,980税込50,578
1箱(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CT変換器 MG(旧エム・システム技研)CT変換器MG(旧エム・システム技研)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
弱溶剤タイプで、さらに1液タイプにしたことで作業性の大幅アップが可能になりました。
クリヤー主な用途コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、押出成形板、ケイカル板、側溝ボード、窯業系サイディングボード、新生瓦、セメント瓦など、(旧塗膜)リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション塗料など塗布方法刷毛、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)無希釈油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.20塗装間隔3時間以上7日以内
形鋼クランプ イーグルクランプ形鋼クランプイーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法J(mm)114適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
浸透性、補強性に優れる。 素材や空気中の湿気と反応し、耐水性、耐アルカリ性、付着性に優れた強固な塗膜を形成する。 弱溶剤系や水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、エアレスクリヤー密度23℃ 塗料0.85±0.05 揮発分 0.80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)0特性付着性、耐水、耐アルカリ乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 20分 半硬化 2時間危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 8時間 最大 7日 20℃ 最小 3時間 最大 7日 30℃ 最小 2時間 最大 7日加熱残分(%)14~18標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー、エアレス:0.10~0.20
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインA罫 5色パック コクヨキャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインA罫 5色パックコクヨ
599税込659
1パック(5冊)
当日出荷
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号)5色罫幅(mm)7.7科目文系寸法(mm)252×179×20質量(g)600
キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りA罫 コクヨキャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りA罫コクヨ
189税込208
1冊
翌々日出荷
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号)罫幅(mm)7.7科目文系寸法(mm)252×179×4質量(g)120
エアニブラ パオックエアニブラパオック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(2.97MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付きブロードウォッチ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
レスキュータイプ耐切創手袋 TRUSCOレスキュータイプ耐切創手袋TRUSCO
6,798税込7,478
1双
当日出荷から9日以内出荷
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)厚さ(mm)約1.5規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐熱材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)耐切創性3/DEN388規格2016規格:4D
のぼり_いらっしゃいませ ジャストコーポレーションのぼり_いらっしゃいませジャストコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
既製デザインののぼり旗になります。
材質テトロンポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット・左チチ
【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度 ブロードウォッチ【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度ブロードウォッチ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
関連キーワード
...