カテゴリ
- パソコン/周辺機器(57)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(28)
- オフィス家具(22)
- バイク部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 切削工具(13)
- 物流用品(12)
- 測定用品(11)
- 事務用品(10)
- 卓上消耗品(8)
- 電気材料(8)
- カー用品(8)
- 作業工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業機械(5)
- 縫製用品(5)
- 安全標識(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(32)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- エスコ(10)
- サンワサプライ(10)
- ハンマーキャスター(10)
- 渡辺電機工業(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- スバルアクセサリー(9)
- 横田機工(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ELPA(5)
- グーリング(5)
- 呉竹(5)
- NOK(5)
- 光精軌工業(5)
- リスパック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「AN10」の検索結果

微圧計 Φ75 AN10
長野計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ75 立形(A枠)材質(接続部)C3771精度±2%F.S.
QlSND-AN10 アングルアダプター
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
オートスプレー
セフティー3(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止
ELPA(6件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。色ホワイト
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形
東芝¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!タイプ単4形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形
東芝(2件のレビュー)¥669税込¥7361パック(10本)当日出荷液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!タイプ単3形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
オートスプレーロングノズル
セフティー3(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
クイック継手 ソケットニップル
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ソケットニップル
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ねじ込み式キャスターです。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
マーキングバンド
ELPA¥170税込¥1871パック(30本)当日出荷マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます材質66ナイロン幅(mm)2.5色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
アングルノズル
SK11¥689税込¥7581個当日出荷ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
六角軸ホールブラシ ナイロン
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
クロステストレベル
大菱計器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。寸法(mm)75×50×16種別クロステストレベル質量(g)120
ABC粉末消火器(蓄圧式)
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
カップブラシ AN型
錦¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪