カテゴリ
- 自動車純正部品(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 切削工具(108)
- 制御機器(65)
- メカニカル部品(56)
- バイク純正部品(50)
- パソコン/周辺機器(13)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- オフィス家具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク部品(7)
- 安全標識(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 事務用品(7)
- 建築金物(6)
- 学童・教育用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- トラック純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(122)
- ホンダ(110)
- セコ・ツールズ・ジャパン(63)
- ミツビシ(53)
- 日東工業(33)
- ニッサン(22)
- 三菱マテリアル(20)
- エスコ(12)
- 渡辺電機工業(9)
- 三木プーリ(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- タンガロイ(7)
- 横田機工(7)
- 京セラ(6)
- グリーンクロス(6)
- Festo(6)
- 光精軌工業(5)
- テラル(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AN11」の検索結果

Murata 巻線インダクタ (面実装), 11 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN11NG00D
MURATA(村田製作所)¥89税込¥981袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 11 nH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 140mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5.5GHz●最小品質ファクター: 30℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ロータリスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398税込¥1,5381個欠品中超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
ひえたれハイパーⅡ
三愛¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体を水に浸けて絞るだけ!UVカットとクーリング効果のあるメットカバーです。メタリック加工で太陽光を反射。ポリマー繊維で超吸水。気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制します。用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場付属品保冷剤×2材質綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布色シルバーサイズフリー
アタックドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
缶開け お助け君
サンセイ¥740税込¥8141個当日出荷プルリング式の缶詰や調味料ボトルの蓋を、テコの力を利用して簡単に開ける事ができます。 プルリングやプルトップは、握力の弱いお年寄りには、硬くて開けづらいものです。 リングを起こして缶蓋を開けるまでの動作が、少しの力でできるように工夫しました。 缶詰以外の、プルリング・調味料ボトル(醤油、みりん、酒、ドレッシングなど)、あるいは飲料缶のプルタブを開けるのにもご利用できます。材質ABS樹脂、エラストマー色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
マーキングバンド
ELPA¥198税込¥2181パック(30本)当日出荷マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます材質66ナイロン幅(mm)2.5色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
自動ネイルパンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581本欠品中正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130軸長L(mm)25
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。寸法(mm)53×43×32色ブラック質量(g)約120ポート数3最大出力(W)【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5出力電圧(V)【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11入力電圧(V)100-240(50-60Hz)出力電流(A)【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3対応機種タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series入力電流(A)1.8(50-60Hz)
あせとりデコタオル
三愛¥1,898税込¥2,0881袋(5本)当日出荷パイル抜けのないタオルを使用した、繰り返しご使用いただける吸汗タオルです。ヘルメットのヘッドバンドに装着してご使用ください。用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質【マジックテープ】ナイロン材質(本体)綿縦(mm)58横(mm)250入数(本)5
シンプル ファッション ランチョンマット
エルブレイン¥2,898税込¥3,1881セット(4枚)3日以内出荷おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。寸法(mm)400×270厚さ(mm)2材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80
電動エアーベッド ロータイプ
タック(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台3日以内出荷1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。色ブラウン材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVCコード長さ(m)1.3
手くび安心 MANシリーズ
ハヤシニット¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷面ファスナーで容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで手首を固定し、テーピング効果を発揮します。痛みや症状に合わせて調整できます。サイズフリー左右区別左右兼用材質ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%適合部位手くび洗濯方法洗濯可(手洗い)
特製四輪車
サカエ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷使い勝手の良い軽量鉄製台車です。コーナー部は相手を傷つけにくいポリプロピレン樹脂を使用。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくいです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-5308-51RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチール
...