カテゴリ

  • 切削工具(104)
  • 制御機器(54)
  • メカニカル部品(26)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN11」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    南口精工(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • ロックナット FYH(日本ピローブロック)

    ロックナット

    FYH(日本ピローブロック)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひえたれハイパーⅡ 三愛

    ひえたれハイパーⅡ

    三愛
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体を水に浸けて絞るだけ!UVカットとクーリング効果のあるメットカバーです。メタリック加工で太陽光を反射。ポリマー繊維で超吸水。気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制します。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場付属品保冷剤×2材質綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布シルバーサイズフリー
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタックドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アタックドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
    先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 缶開け お助け君 サンセイ

    缶開け お助け君

    サンセイ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    プルリング式の缶詰や調味料ボトルの蓋を、テコの力を利用して簡単に開ける事ができます。 プルリングやプルトップは、握力の弱いお年寄りには、硬くて開けづらいものです。 リングを起こして缶蓋を開けるまでの動作が、少しの力でできるように工夫しました。 缶詰以外の、プルリング・調味料ボトル(醤油、みりん、酒、ドレッシングなど)、あるいは飲料缶のプルタブを開けるのにもご利用できます。
    材質ABS樹脂、エラストマーオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングバンド ELPA

    マーキングバンド

    ELPA
    198税込218
    1パック(30本)
    当日出荷
    マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
    材質66ナイロン幅(mm)2.5ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アタックドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アタックドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ネイルパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    自動ネイルパンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,598税込2,858
    1本
    欠品中
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)130軸長L(mm)25
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばねはかり筒型 ナリカ

    ばねはかり筒型

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
    全長(mm)289
  • あせとりデコタオル 三愛

    あせとりデコタオル

    三愛
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    パイル抜けのないタオルを使用した、繰り返しご使用いただける吸汗タオルです。ヘルメットのヘッドバンドに装着してご使用ください。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質【マジックテープ】ナイロン材質(本体)綿縦(mm)58横(mm)250入数(本)5
  • シンプル ファッション ランチョンマット エルブレイン

    シンプル ファッション ランチョンマット

    エルブレイン
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
    寸法(mm)400×270厚さ(mm)2材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80
  • 電動エアーベッド ロータイプ タック

    電動エアーベッド ロータイプ

    タック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
    用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。ブラウン材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVCコード長さ(m)1.3
  • CAT6LAN ELPA

    CAT6LAN

    ELPA(1件のレビュー)
    1,612税込1,773
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
  • Oリング 1A-N 大阪魂

    Oリング 1A-N

    大阪魂
    1,465税込1,612
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • 愛杖プリティキャッツシリーズ/ブラック/- ケイホスピア

    愛杖プリティキャッツシリーズ/ブラック/-

    ケイホスピア
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • 手くび安心 MANシリーズ ハヤシニット

    手くび安心 MANシリーズ

    ハヤシニット
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    面ファスナーで容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで手首を固定し、テーピング効果を発揮します。痛みや症状に合わせて調整できます。
    サイズフリー左右区別左右兼用材質ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%適合部位手くび洗濯方法洗濯可(手洗い)
  • 削用筆 あかしや

    削用筆

    あかしや
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    腰の強いイタチ毛を使用しており先がよくきくため、線描用として細く固い線も太く柔らかい線も自在に表現できます。
    用途絵手紙・水墨画用筆硬さやや硬め毛材イタチ毛、馬毛、羊毛
  • リクライニング回転座椅子 Vita

    リクライニング回転座椅子

    Vita
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    高級感ある外見の回転座椅子です。
    用途リビング、和室、寝室、書斎寸法(mm)(座面)480×460耐荷重(kg)80背もたれ450×610mm
  • 22mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン) エスコ

    22mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AN-11
  • 11 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ

    11 mm ナットセッター(マグネット付)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612AN-11刃先マグネットあり
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • コックコート 黒 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    コックコート 黒 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    本格的なダブルブレステッド仕様で、シェフや調理スタッフにふさわしいコックコートです。塩素系漂白剤が付着しても色落ちしにくい、防脱色加工で厨房作業にも安心。内側ポケット付きで、メモや小物の収納に便利。袖口カフスは鍋つかみとしても使えるプロ仕様です。黒を基調としたスタイリッシュなデザインで、和食・中華・洋食など幅広い飲食店におすすめです。
    用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、内ポケットブラック混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色生地交織ツイル性別男女兼用
  • 本縫ミシン エスコ

    本縫ミシン

    エスコ
    160,000税込176,000
    1台
    翌日出荷
    付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
    質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類
  • リクライニング回転座椅子 フットレスト付きハイタイプ Vita

    リクライニング回転座椅子 フットレスト付きハイタイプ

    Vita
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高級感ある外見の回転座椅子です。
    用途リビング、和室、寝室、書斎材質構造材: スチール 肘部: 曲げ木(ラッカー塗装) 張り地: PVC 中材: ウレタンフォーム、ウレタンチップ、ポリエステル綿寸法(mm)(座面)480×460高さ(mm)(肘まで)620耐荷重(kg)80背もたれあり(450×610mm)収納時寸法(mm)585×620×560座面高(cm)41-49
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
    用途木材の研磨作業塗装剥がし。セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6質量(g)980定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183ストローク数(min-1[回/分])12000~22000回転数(min-1[回/分])6000~11000RoHS指令(10物質対応)対応