カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 自動車純正部品(94)
  • 制御機器(79)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • メカニカル部品(43)
  • 切削工具(32)
  • バイク部品(23)
  • バイク純正部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 物流用品(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 学童・教育用品(9)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全標識(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業服(6)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN12」の検索結果

関連キーワード
647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata 巻線インダクタ (面実装), 12 nh, 500mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN12NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 12 nh, 500mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN12NG00DMURATA(村田製作所)
74,980税込82,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 12 nh●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 140mΩ●シリーズ: LQW15A_00●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: 5.5GHz●動作温度 Max: +125℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
3,390税込3,729
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
4,700税込5,170
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
699税込769
1セット(10巻)
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形 東芝アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形東芝(1件のレビュー)
769税込846
1パック(12本)
当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形 東芝アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形東芝
829税込912
1パック(12本)
当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単4形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1パック(10巻)
当日出荷から6日以内出荷
SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-106-AN-12H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-106-AN-12H三木プーリ
29,759税込32,735
1個
10日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)1.7サイズ106タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)12
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
リペアプラグ FUJIX(フジックス)リペアプラグFUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
669税込736
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
用途チューブレスタイヤのパンク修理に釘穴(mm)MAX6材質合成繊維、天然ゴムコーティング寸法(mm)100
電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用インパクトソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
六角軸ホールブラシ ナイロン SK11六角軸ホールブラシ ナイロンSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
589税込648
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトリガー一体式脚立 ダン吉 ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉ナカオ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50規格仮設工業会認定品伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クイック継手 ソケットニップル コガネイクイック継手 ソケットニップルコガネイ
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ソケットニップル
[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラックアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
[USBファン] USB接続の多目的に使える冷却ファン。
ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランドベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)ノーブランド
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)
コーン用かぶせ~るフレンズ 減速 仙台銘板コーン用かぶせ~るフレンズ 減速仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
仕様無反射材質ターポリンサイズH594×W155文字内容減速
アルミならしトンボ 友定建機アルミならしトンボ友定建機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2本)
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができますトラスコ品番851-0798材質アルミ質量(kg)1.7アズワン品番64-8713-16寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)作業幅(mm)1200
シンプル ファッション ランチョンマット エルブレインシンプル ファッション ランチョンマットエルブレイン
2,898税込3,188
1セット(4枚)
3日以内出荷
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270厚さ(mm)2材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80
マガジンスタンド 弘益マガジンスタンド弘益
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
木製マガジンスタンド
本体フラッシュ加工 プリント紙化粧板貼りグリーン購入法適合
CAT6LAN ELPACAT6LANELPA(1件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷から4日以内出荷
FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
...