カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 保管用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 制御機器(9)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN19」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
75税込83特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
ケーブルクランプ TRUSCOケーブルクランプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)3/4”自在水栓用パイプ部UパッキンINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック)FAXインクフィルム 15mX2本Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(2本)
当日出荷
適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCOパナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18MMCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。
長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)FAX用インクフィルムPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
769税込846
1本ほか
当日出荷
適合機種メーカーパナソニック
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
FAX用インクリボン 互換 パナソニック Panasonic KX-FAN190 フィルム エレコムFAX用インクリボン 互換 パナソニック Panasonic KX-FAN190 フィルムエレコム(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
に汚れが付着しにくい保護フィルム付き!パナソニック製FAX機でお使いいただけるお得なFAX用インクリボン18m。
インク色ブラックその他インクリボン長:18mセット内容インクリボン×1、取扱説明書×1対応カートリッジKX-FAN190、KX-FAN190W
汎用インクリボン KX-FAN190用 MCO汎用インクリボン KX-FAN190用MCO(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷
純正品よりフィルムが20%増量。 まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。 10本パック。
用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】18
SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド SES SterlingSES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミドSES Sterling(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(200m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(21件のレビュー)
2,088税込2,297
1箱(5本)
当日出荷
適合機種 ・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m FIR-P19 5本入り
適合機種メーカーパナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)幅(mm)220長さ(m)15+3枚数約60(リボン1本プリント)適合サイズA4
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック)FAXインクフィルム 15mX2本Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
適合KX-PD304DW、KX-PD305DL、KX-PD305DW、KX-PD381DLE8、KX-PD381DWE8、KX-PD502DL、KX-PD502DW、KX-PD502UD長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
FAX用インクリボン 互換 パナソニック Panasonic KX-FAN190 フィルム 3本セット エレコムFAX用インクリボン 互換 パナソニック Panasonic KX-FAN190 フィルム 3本セットエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷
に汚れが付着しにくい保護フィルム付き!パナソニック製FAX機でお使いいただけるお得なFAX用インクリボン18m、3本セット。
その他インクリボン長:18mセット内容インクリボン×3、取扱説明書×1インク色ブラック対応カートリッジKX-FAN190、KX-FAN190W
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキットNikon(ニコン)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える 動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1型式レンズ交換式デジタルカメラブラック質量(g)約615(本体のみ)有効画素数2450万画素総画素数2528万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c防塵防水性能対応撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効]撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時)ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 Sシャッタースピード1/8000~30秒記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)レンズマウントニコンZマウントカメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
普通紙FAX用 インクフィルム 黒 Panasonic(パナソニック)普通紙FAX用 インクフィルム 黒Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(15m×4本)
当日出荷
普通紙FAX用 インクフィルム
適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイク用グースネック Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネックFrameworks(フレームワークス)
1,798税込1,978
1台
9日以内出荷
フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。・製品タイプ: マイク用グースネック・長さ: 約48cm(19インチ)・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408542263・モデル名: GFW-MIC-GN19
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA
902税込992
1箱(2本)
当日出荷
適合機種:・パナソニック(おたっくす) KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m 2本入
適合機種メーカーパナソニック KX-FAN142幅(mm)220サイズA4長さ(m)15+3枚数(リボン1本プリント)約60
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし) Acer(エイサー)TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし)Acer(エイサー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 5/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
仕様●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●メモリカードスロット:非搭載●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:SSD●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他ソフト:なし●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●PCリサイクル:対応●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 5プロセッサー 226V●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 40 TOPS NPU)●電波法:適合●SIM情報:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):0/0●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Arc 130V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●注意事項:1年間センドバック保証●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit電源65W USB Type-C ACアダプター本体質量(g)1240最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3チップセット非搭載キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿)WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応)USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】オフィスソフトなし
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキットNikon(ニコン)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 (※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。) 自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2432シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390アズワン品番64-6518-18記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5
ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7IINikon(ニコン)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長 ・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント ・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー ・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】 ・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】 ・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) ・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】 ・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 ・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター ・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能 ・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 ・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 ・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画 ・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム ・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
仕様ボディのみ付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約615(本体のみ)感度100~25600(常用20℃)(静止画)有効画素数4575万画素記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)防塵防水性能防塵・防滴撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)アズワン品番64-6518-20シャッタースピード1/8000~30(秒)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5