カテゴリ
- 切削工具(85)
- 作業服(83)
- パソコン/周辺機器(76)
- 制御機器(26)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- オフィス家具(14)
- 農業機械(14)
- 建築金物(13)
- 介護用品(13)
- 電気材料(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(9)
- 安全保護具(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(6)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- CKD(11)
- Fargo(12)
- H2C(10)
- KAZEN(96)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- イスカル(52)
- エアージェイ(5)
- エレコム(6)
- コクヨ(5)
- コヅチ(8)
- サンワサプライ(41)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- テクノベインズ(16)
- テグテックジャパン(11)
- ホンダ(21)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 大阪魂(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「APK」の検索結果

胸当てエプロンH型 APK489
KAZEN(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から5日以内出荷退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。混率(%)ポリエステル100
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ネット付きワークキャップ APK472
KAZEN(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ゴム仕様サイズフリー混率(%)ポリエステル100加工フェードガードCL(退色防止加工)寸法(cm)56~62生地ツイル
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(2件のレビュー)¥11,261~税込¥12,387~1個当日出荷から3日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
アルミ合金製空気孔 APK-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
タボシャツ APK556
KAZEN¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷仕様左胸内ポケット付、袖口スリット入り、袖口見返り配色、裾スリット入り色幾何柄混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地ドビークロスプリント色番15性別男女兼用
エプロン APK1089
KAZEN¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷仕様両脇ポケット付、肩ヒモ後ろボタン留め色ターコイズサイズフリー混率(%)ポリエステル:85、綿:15アズワン品番61-9908-75生地エラスフィットツイルエプロン丈(cm)80
エプロン APK1087
KAZEN¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷仕様両脇ポケット付、肩ヒモ後ろボタン留め色ピンクサイズフリー混率(%)ポリエステル:85、綿:15アズワン品番61-9908-59生地エラスフィットツイルエプロン丈(cm)80
エプロン APK1056
KAZEN¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷色シロサイズフリー混率(%)ポリエステル:65、綿:35アズワン品番61-9908-49生地キャンパスエプロン丈(cm)89
エプロン APK3153
KAZEN¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷色ブルーサイズフリー混率(%)ポリエステル:85、綿:15アズワン品番61-9909-95生地エラスフィットツイルエプロン丈(cm)80
エプロン APK1098
KAZEN¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷仕様両脇ポケット付、肩ヒモ後ろボタン留め色シロサイズフリー混率(%)ポリエステル:85、綿:15アズワン品番61-9908-71生地エラスフィットツイルエプロン丈(cm)80
エプロン APK1088
KAZEN¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷仕様両脇ポケット付、肩ヒモ後ろボタン留め色アカサイズフリー混率(%)ポリエステル:85、綿:15アズワン品番61-9908-66生地エラスフィットツイルエプロン丈(cm)80
エプロン APK1083
KAZEN¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷仕様両脇ポケット付、肩ヒモ後ろボタン留め色クロサイズフリー混率(%)ポリエステル:85、綿:15アズワン品番61-9908-63生地エラスフィットツイルエプロン丈(cm)80
エプロン APK1057
KAZEN¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷色ブルーサイズフリー混率(%)ポリエステル:65、綿:35アズワン品番61-9908-51生地キャンパスエプロン丈(cm)89
ネット付きキャップ APK473
KAZEN¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷仕様アジャスター調整サイズフリー混率(%)ポリエステル100加工フェードガードCL(退色防止加工)寸法(cm)56~62生地ツイル
エプロン APK1053
KAZEN¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷色オレンジサイズフリー混率(%)ポリエステル:65、綿:35アズワン品番61-9908-45生地キャンパスエプロン丈(cm)89
ソムリエエプロン APK493
KAZEN¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷サイズフリー長さ(cm)85(ヒモ)混率(%)ポリエステル:100機能フェードガードCl(退色防止加工)エプロン丈(cm)80
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷から4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
男子スラックス APK4054
KAZEN¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷仕様ツータック、両脇・後ろポケット付種別スラックス色クロ混率(%)ポリエステル:100股下(cm)90(フリー)生地ツイル特性工業洗濯可性別メンズ
メンズスラックス APK4053
KAZEN¥3,490税込¥3,8391本5日以内出荷仕様ツータック、両脇・後ろポケット付種別スラックス色クロ混率(%)ポリエステル:100股下(cm)90(フリー)機能工業洗濯可、制電、フェードガードCL(退色防止加工)生地ツイル性別メンズ
ニットシャツ APK230
KAZEN¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷しっかりした立ち衿と美発色の男女兼用タイプ。 239-90~98レディスポロシャツと同素材なので男女ペアで着用可能 肌に触れる裏側に綿を使用。 高い防透性と優れた制電性 耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材仕様左胸にポケット付き、台衿付き混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地綿混トリコット性別男女兼用
サロンエプロン APK158
KAZEN¥2,798税込¥3,0781枚5日以内出荷定評あるしなやかな素材に配色リボンとステッチを効かせて。サイズフリー長さ(cm)93(ヒモ)混率(%)ポリエステル:100ウエスト(cm)74機能退色防止加工裾廻り(cm)83生地ツイル(フェードガードCl)性別男女兼用エプロン丈(cm)41
腰下エプロン APK487
KAZEN¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷仕様腰ポケットは前後マチ付きサイズフリー長さ(cm)100(ヒモ)混率(%)ポリエステル:80、綿:20機能吸汗速乾機能生地ドビークロス性別男女兼用エプロン丈(cm)50(ベルト含む)
プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体
LAMP(スガツネ工業)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
バンダナキャップ APK470-C/15
KAZEN¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷色幾何柄サイズフリー混率(%)ポリエステル:80、綿:20寸法(cm)56~67アズワン品番62-7034-01生地ドビークロス色番15
レディースパンツ黒 APK1984
KAZEN¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷仕様ツータック、脇ゴム、両脇ポケット付種別パンツ色クロ混率(%)ポリエステル:100股下(cm)80(フリー)機能工業洗濯可、制電、フェードガードCL(退色防止加工)生地ツイル性別レディス