6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


材質アルミダイカスト製 保護構造IP65 ユニット取付穴径(Φmm)30.5 塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


保護構造IP40(IEC 60529) 板厚(mm)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上 塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質SUS304(t=1mm) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
1台
20,980 税込23,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連キーワード