カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み

「AR30PR-3」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ富士電機
809税込890特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCCフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6材質(リング)アクリル樹脂耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチモノタロウ(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
3ノッチ セレクタースイッチ エスコ3ノッチ セレクタースイッチエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
ノッチ数3エスコ品番EA940DA-16
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形富士電機(11件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
コマンドスイッチ ツマミ 富士電機コマンドスイッチ ツマミ富士電機(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から51日以内出荷
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性3ノッチ手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B富士電機(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ富士電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチモノタロウ(22件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から14日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
549税込604特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
関連キーワード
ar22pr-311b特集