カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(90)
  • 制御機器(64)
  • 電気材料(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ARJ」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310) SMCARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
ARJ1020F - ミニチュア減圧弁 SMCARJ1020F - ミニチュア減圧弁SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様準標準仕様:(-) 0.7 MPa設定(標準)
ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F) SMCARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
(1ARJ)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1ARJ)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ARJ210 - ミニチュア減圧弁 SMCARJ210 - ミニチュア減圧弁SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小形、軽量(本体65g) ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS刃数6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型 サンワサプライRJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型サンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
α防錆スプレー TRUSCOα防錆スプレーTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(840mL)
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100主成分鉱物油、防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
91,980税込101,178特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。質量(g)19.6コネクタ形状RJ-45(シールド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合ケーブル単線・より線、23~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合カテゴリーCAT6A
エアーリール TRUSCOエアーリールTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース寸法(全長)(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
エアーリベッター専用ジョー TRUSCOエアーリベッター専用ジョーTRUSCO
2,698税込2,968
1セット(2個)
翌々日出荷
トラスコ品番116-3784適合機種TAR-270質量(g)5
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
運搬車用取り替え空気タイヤ 自在タイプ TRUSCO運搬車用取り替え空気タイヤ 自在タイプTRUSCO
34,980税込38,478
1個
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
形状自在材質(車輪)ゴム
エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3759種別自在車質量(kg)1.49車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98ストッパーなし取付高H(mm)213取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)175取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ空気入り
INS1500 サンワサプライINS1500サンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ルーターDSU間で使用。 INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
ケーブル長(m)3仕様ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-80
ジュニアラグビーボール 3号 MIKASA (ミカサ)ジュニアラグビーボール 3号MIKASA (ミカサ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
特殊合成ゴムでソフト感グリップ力を向上させた認定球。日本ラクビーフットボール協会認定球。
用途(使用対象)小学校用仕様推奨内圧:0.610kgf/cm2材質手縫い、ラテックスチューブ寸法(cm)円周:65~66×51~52 3号球
RJ45スイッチ付き中継コネクター BUFFALO(バッファロー)RJ45スイッチ付き中継コネクターBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
LANケーブルをつなげ延長できる手元のスイッチで簡単に通信のオンオフ切替え可能
エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車TRUSCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3775種別自在車質量(kg)4.52車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)290取付ピッチX×Y(mm)112×112車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
【オーダー】紙ベークライト_6穴 ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_6穴ノーブランド
457税込503
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
RJ45中継コネクタ Cat6 BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat6BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
【オーダー】布ベークライト_6穴 ノーブランド【オーダー】布ベークライト_6穴ノーブランド
500税込550
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質布ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホルダー(ペンチ1丁吊)
材質混紡綿寸法(mm)85×36×219質量(g)60関連資料(3.87MB)
アルトモデル 腰袋(スタンダード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル 腰袋(スタンダード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
腰袋(スタンダード)
材質混紡綿寸法(mm)260×180×240質量(g)305関連資料(3.87MB)
アルトモデル ホルダー(充電ドライバー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(充電ドライバー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホルダー(充電ドライバー)
材質混紡綿寸法(mm)89×64×230質量(g)105関連資料(3.87MB)
アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ホルダー(ペンチ親子吊)
材質混紡綿寸法(mm)94×44×250質量(g)120関連資料(3.87MB)
アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホルダー(ドライバー2丁吊)
材質混紡綿寸法(mm)85×36×245質量(g)75関連資料(3.87MB)
小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ小型レシプロソー ARJK120京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年取扱説明書(1.28MB)
アルトモデル 腰袋(3段式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル 腰袋(3段式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
腰袋(3段式)
材質混紡綿形状3段寸法(mm)260×180×240デニムブルー質量(g)360関連資料(3.87MB)
【オーダー】布ベークライト_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】布ベークライト_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,256税込4,682
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質布ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】紙ベークライト_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,354税込4,789
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
アルトモデル腰袋・ホルダーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル腰袋・ホルダーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用。手にやさしい。
素材混紡綿
RJ45延長コネクタ BUFFALO(バッファロー)RJ45延長コネクタBUFFALO(バッファロー)
399税込439
1台
翌々日出荷
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域10BASE-T