カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(33)
  • バイク部品(27)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 作業工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 家電(9)
  • 切削工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 住設機器(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARX」の検索結果

関連キーワード
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX20)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
ARX20 - 小形減圧弁(ARX21) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX21)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
(1ARX)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1ARX)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85ねじの種類(F)G圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) ARXARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)ARX
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) 角型 ARXARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ) 角型ARX
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
切替バルブ部(TL390ARX型用) TOTO切替バルブ部(TL390ARX型用)TOTO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
切り替えバルブ部
用途台付きサーモ(TL370A、TL390A型)
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-ARX228G 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-ARX228G塚本無線
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など付属品ACアダプター質量(kg)約1.5(取付金具含まず)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず)信号形式AHD/TVI焦点距離(mm)2.7~12
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(235件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアホースリール”スーパーリール” 嵯峨電機工業エアホースリール”スーパーリール”嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.076材質ポリエステルフィルム
遮熱フィルム A3 3M(スリーエム)遮熱フィルム A33M(スリーエム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
エアー式ハンディR面取り機 宮川工業エアー式ハンディR面取り機宮川工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適仕様最小加工半径:R17質量(kg)3.3使用圧力(MPa)0.49~0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)空気消費量(m3/min)0.86面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当最小板厚(mm)重ね加工:9カッター3枚刃
THEOネックレスLUSSO コラントッテTHEOネックレスLUSSOコラントッテ
42,000税込46,200
1個
4日以内出荷
こだわり抜いた素材によって生み出されたネックレスは、あらゆる装いに合わせやすく、胸元を力強く上品に演出します。
材質トップ・ジョイント部分:SUS316L医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器極数-
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX233ASMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
(N1)オーディオ セット MAZDA(マツダ)(N1)オーディオ セットMAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
チューナー (N1) MAZDA(マツダ)チューナー (N1)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
チューナー (G3) MAZDA(マツダ)チューナー (G3)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ThinkVision T24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T24-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)66コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
99,900税込109,890
1個
翌々日出荷
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可) 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1枚
4日以内出荷
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)78可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.97熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
アダプターリング 富士フイルムアダプターリング富士フイルム
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
富士フイルム アダプターリング。
フィルター直径(Φmm)49対応機種FUJIFILM X100F / X100T / X100S / X100
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
エアー式ハンディR面取り機 宮川工業エアー式ハンディR面取り機宮川工業
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
モーターが簡素で故障しにくい構造です。 センターローラを従来品より強度をアップしました。 従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。 従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。 ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適質量(kg)2.2使用圧力(MPa)0.49~0.68空気消費量(m3/min)0.82面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
Arcard Real X アーカード リアルX SLASHArcard Real X アーカード リアルXSLASH
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
<ティップコンセプト>「RODが曲がりアクションをフォローする」をコンセプトに、クロスグリッド製法でソフト&シャープなアクションに設計。GTRモデルは、ソリッド+クロスグリッド製法でイカパンチを逃さない設計。<ブランクコンセプト>「RODがイカを浮かせてくれる」をコンセプトにブランク設計を行い、秋イカサイズから、親イカキロUPサイズまで粘りながら浮かせてくれるブランクス。<グリップコンセプト>1日中シャクっても疲れにくく、シャクリ易い長さとバランスに設計。RODそれぞれの特徴・コンセプトに合わせたグリップ長にしています。
用途しゃくり倒したくなる軽快アクションロッド!質実剛健なヘリカルXカーボンを#2に纏い、1日中シャクリたくなるRODをコンセプトに開発。クロスグリッド製法を採用し、RODのダルさを改善しながら、シャープさを追加した「ARCARDREALX」。程よい感じに反発力を再設計し、「RODが曲がりアクションをフォローしてくれる」・「RODがイカを浮かせてくれる」というアクションを体感できるシリーズ。
オーディオ セット (F1) MAZDA(マツダ)オーディオ セット (F1)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ウエハー用真空ピンセット 専用バッテリータイプ・VIRTUAL VIRTUALウエハー用真空ピンセット 専用バッテリータイプ・VIRTUALVIRTUAL
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
コードレスタイプで500gを持ち上げられる強力型です。エアーフィルター内蔵で、排気はバッテリー後部より排出します。モニターランプの点滅により充電時をお知らせします。操作スイッチはロック機構付きです。
用途本体のみ専用バッテリータイプアズワン品番1-9706-02
リッドルーフベンチレーター (W0) MAZDA(マツダ)リッドルーフベンチレーター (W0)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可) 3M(スリーエム)スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可)3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUAL VIRTUALウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUALVIRTUAL
469,800税込516,780
1セット
翌々日出荷
電動コードレスタイプで300mmウェハーをピックアップできます。ウェハーやディスクメディア等のハンドリングに適しています。クリーンルーム・クラス1対応の排気フィルターを内蔵(リア排気式真空ポンプ)しています。操作スイッチはロック機構付きです。
用途バッテリー一体タイプアズワン品番1-8209-02
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9087セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.3材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム)透明飛散防止フィルム3M(スリーエム)
529,800税込582,780
1巻
7日以内出荷
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム
XSイヤーキャップ(右耳用/黒) BONXXSイヤーキャップ(右耳用/黒)BONX
1,199税込1,319
1個
5日以内出荷
Grip アクセサリ。右耳用xsサイズイヤーキャップ。