カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「AS-20N」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型投光器20W 富士倉薄型投光器20W富士倉
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン 20個セット YONEOKA RIBBONリボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン 20個セットYONEOKA RIBBON
8,098税込8,908
1セット(20個)
6日以内出荷
サイズ(mm)花径:70長さ:175
Oリング AS568A-012/B-20N・NB 日東工器Oリング AS568A-012/B-20N・NB日東工器
81税込89
1個
欠品中
OリングAS568A-013/B-20N・NB 日東工器OリングAS568A-013/B-20N・NB日東工器
81税込89
1個
3日以内出荷
アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製 室名札NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
室名札 ステンレス製 NASTA(ナスタ)室名札 ステンレス製NASTA(ナスタ)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
40,363税込44,399特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
上用ブレード(刃のみ) (スタンダード) ベッセル上用ブレード(刃のみ) (スタンダード)ベッセル
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊合金鋼ブレードスタンダード
West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTSWest Instruments 温度調節器 (PID制御) リレーWEST INSTRUMENTS
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~)CKD
43,300税込47,630
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
プレツシヤプレート BIGM(丸山製作所)プレツシヤプレートBIGM(丸山製作所)
909税込1,000
1個
7日以内出荷
部品名称プレツシヤプレート関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.59MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.57MB) 展開図41(1.57MB)図解NoBSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.20、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-411AS ミッション デフ部品_No.20、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.20、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.68、BSA-420S ミッションデフ1部品_No.20、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-411SG G-3 2ミッション デフ部品_No.20など
West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300 WEST INSTRUMENTSWest Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300WEST INSTRUMENTS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTSWest Instruments 温度調節器 (PID制御)WEST INSTRUMENTS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
プローブタック試験治具 イマダプローブタック試験治具イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。仕様接触面径:Φ5mm付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20