カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「ATC-10」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍コート トンボ鉛筆

    蛍コート

    トンボ鉛筆(18件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
    タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
  • Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)

    COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線無
  • 平型ヒューズ 5個入り マリンテック

    平型ヒューズ 5個入り

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • デコルーレ タイトルカード2 ナカバヤシ

    デコルーレ タイトルカード2

    ナカバヤシ
    ¥279税込¥307
    1冊
    3日以内出荷
    鉛筆やペンなどでカードに直接書き込みができます。アルバムづくりに便利な型抜きタイプのタイトルカードです。
    セット内容7柄×各2枚材質上質紙+箔質量(g)12寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)40~85×12~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m レッド StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m レッド

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)10定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)10定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブルー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブルー

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を10m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエロー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエロー

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m パープル StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m パープル

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した10mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続質量(g)387シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V

    Chrester(コンフォー)
    ¥85,900税込¥94,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)1.6色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ73寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替2段階(強弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m オレンジ StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m オレンジ

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続質量(g)387シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き) ノーブランド

    コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)

    ノーブランド
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
    用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対有り
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m グリーン StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m グリーン

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続コネクタRJ45シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)

    Chrester(コンフォー)
    ¥95,900税込¥105,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5色シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブラック StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブラック

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • LABEL,TIRE  87505MATC10 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MATC10

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(500個)
    15日以内出荷から20日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。材質ノリル色ナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
  • pH比色測定器 ATCシリーズ ADVANTEC

    pH比色測定器 ATCシリーズ

    ADVANTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    22日以内出荷から41日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。検定器は水質試験器、残留塩素比色測定器(ATD101DAを除く)と共通です。
    検知原理変色反応
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • pH比色測定器 ADVANTEC

    pH比色測定器

    ADVANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    40日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
    品番メーカー:ATC100DA
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレードヒューズセット Modes

    ブレードヒューズセット

    Modes
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(120個)ほか
    当日出荷
    セット品です。
    用途ヒューズの交換
  • タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M8/H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1パック(100個)
    当日出荷
    M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
    構成部品消耗部品
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 【レンタル】マルチPHメータ アズワン

    【レンタル】マルチPHメータ

    アズワン
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
    測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃電源006P(9V)電池×1個測定項目pH・mV・℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • アルミコ型見切縁 創建

    アルミコ型見切縁

    創建
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    色アルマイトシルバー
  • アル壁付け型見切縁 創建

    アル壁付け型見切縁

    創建
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    色アルマイトシルバー
  • ATCヒューズセット Modes

    ATCヒューズセット

    Modes
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(140個)
    4日以内出荷
    ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
    用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備 小型装置・省スペース盤 PLCと連携した制御システム ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備 複雑な温度プロファイルを要求される工程
  • ハーネス,フロント(1A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント(1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ウルトラオイルポンプKIT KITACO

    ウルトラオイルポンプKIT

    KITACO
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    欠品中
    主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-1510400/1600008-1805927)・シャリー(CF50-1000002-2899999)・シャリー70(CF70-2000003-2999999)・ダックスST50 6V(ST50-1000001-6346265)・CD50(CD50-1100001-1330600)・ダックス70・ATC70(TB030-CC706548-CC718216/TB03-1100001-1501200)・TRX70(TE10-1000001-)
  • 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B

    グランド印刷
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(10冊)
    5日以内出荷
    品質にこだわった格調高い和紙風紙張タイプのファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質紙寸法(mm)ファイル:285×205適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):266×195~269×195、証書適合サイズ(見開き):390×266~398×269サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級布張風【えんじ】B4 グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級布張風【えんじ】B4

    グランド印刷
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10冊)
    欠品中
    布張風の表紙で高級感のあるファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質PP、紙寸法(mm)ファイル:410×290適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):390×266~398×269、証書適合サイズ(見開き):550×384~560×392サービス分類名入れ
  • 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【えんじ】B グランド印刷

    【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【えんじ】B

    グランド印刷
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(10冊)
    5日以内出荷
    品質にこだわった格調高い和紙風紙張タイプのファイルです。タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。
    用途卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品材質紙寸法(mm)ファイル:285×205適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):266×195~269×195、証書適合サイズ(見開き):390×266~398×269サービス分類名入れ