カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- ATF/CVTF(16)
絞り込み
内容量(L)
- 0.2(1)
- 1(2)
- 3.78(2)
- 4(2)
- 20(9)
種類
- ATF
- CVTF(1)
GM規格
- DEXRON II(1)
- DEXRON III(1)
- DEXRON VI(1)
ベースオイル
- 化学合成油(6)
- 部分合成油(4)
- 鉱物油(2)
ブランド
- ALPHAS(1)
- トヨタ(1)
- Kendall(2)
- カストロール(2)
- ニューテック(2)
- アイシン精機(2)
- J&Aオイル(1)
- ニッサン(2)
- コスモ石油(1)
- Gulf(1)
- LIQUI MOLY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ATF」の検索結果

Classic ATF
Kendall(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381缶(3.78L)当日出荷AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
VERSATRANS LV ATF
Kendall(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(3.78L)当日出荷次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020
アイシン精機¥63,980税込¥70,3781缶(20L)6日以内出荷安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATフルード ATFα
ALPHAS(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781缶(20L)翌々日出荷ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。用途ATフルード適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
ATF タイプH
カストロール(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)4日以内出荷独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004
アイシン精機¥12,980税込¥14,2781缶(4L)8日以内出荷安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード種類ATF容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco
Gulf¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。用途その他カー用品種類ATF容量(L)20適合範囲カー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi
J&Aオイル¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
トップテックATF1900
LIQUI MOLY¥5,598税込¥6,1581本(1L)欠品中輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。メルセデスベンツの7速ATミッション用に開発された高性能フルード。タイプ722.9および724.2(ハイブリッド)のトランスミッション向け。※他の仕様のフルードと混ぜて使用しないで下さい。メルセデスベンツの7速ATミッション用用途メルセデスベンツの7速ATミッション用適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.15種類ATFオイル液色青色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用
ニッサン¥37,980税込¥41,7781本(20L)欠品中FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。種類ATF
ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油)
ニッサン¥49,980税込¥54,9781本(20L)欠品中種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合製油危険物の性状非水溶性
Transmax FE マルチビークル
カストロール(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)8日以内出荷独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NC-60 AT Traction OIL SEALING
ニューテック¥7,798税込¥8,5781個(200mL)当日出荷漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2
トヨタ(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881缶(4L)当日出荷純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
ZZ-51改 DF-TF
ニューテック(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781缶(20L)4日以内出荷用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-ECO
コスモ石油¥35,980税込¥39,5781缶(20L)4日以内出荷従来の4速ATはもちろん、省燃費追求により、6速・8速と多段化されたATにも適合。優れた省燃費性能を発揮します。色赤色種類ATF容量(L)20引火点(℃)198流動点(℃)-50.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)、(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.85危険物の性状非水溶性