11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。 付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル 質量(g)255 電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 本体寸法(mm)65×176×40 機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイ データ出力RLU(RelativeLightUnit) 測定時間(秒)10 データメモリ2000データ アズワン品番2-8524-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
仕様(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせ セット内容System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個※本体に検査試薬は付属しておりません。 測定範囲0~9999RLU 質量(g)260(乾電池含む) 電源単三形乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32 測定感度1×10-15mol(1fmol=1RLU) インターフェース(シリアル)EIA-232互換 メモリー2000テスト 測定時間(秒)15 保管温湿度範囲-10~40℃、20~95%(結露なきこと) 動作温湿度範囲5~40℃、20~85%(結露なきこと) 動作時間2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月 受光素子フォトダイオード 連続測定最低2000テスト RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能1RLU
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙 種別セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Hygiena(ハイジーナ)次世代型ルミノメーター EnSURE Touch
エコ商品
EnSURE(TM) Touchスマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。従来機種のデータ解析機能を強化し、現場での使いやすさを大幅に向上させた次世代型ルミノメーターです。本体に保存されるデータをフィルタ機能で効率良く確認できる他、クラウド上のソフトウェアでは解析用の各種表示機能が充実している。1箇所または複数の施設にわたる測定結果を監視します。1つのSureTrendアカウントから1台または複数の機器を簡単に構成します。測定データは見やすい表やグラフへ迅速に変換できます。再測定を追跡して、再トレーニングの機会を発見したり、交換が必要な器具を特定できます。多くのユーザー設定可能なレポートを使用して、テスト結果のチャートをグラフをすばやく作成します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
307,980 税込338,778
3日以内出荷

BR01-12003 ボディローラー エクシール 動画あり
エクシールボディローラー
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ステップマット 3mmタイプ エクシール 動画あり
エクシールステップマット 3mmタイプ
エコ商品
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)3 ブルーグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドローラー エクシール 動画あり
エクシールハンドローラー
エコ商品
水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR01-12004 ボディローラー スペア エクシール 動画あり
エクシールボディローラー スペア
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ステップマット 6mmタイプ エクシール 動画あり
エクシールステップマット 6mmタイプ
エコ商品
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)6 ブルーグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR01-12009 ボディローラー 半導電タイプ エクシール 動画あり
エクシールボディローラー 半導電タイプ
エコ商品
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 グレー ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 表面抵抗値(Ω)109 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 動画あり
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラー、ボディローラー半導電タイプのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 グレー ローラー幅(mm)160 表面抵抗値(Ω)109 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷