カテゴリ
- 制御機器(73)
- バイク部品(49)
- 自動車純正部品(42)
- メカニカル部品(38)
- パソコン/周辺機器(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- トラック純正部品(18)
- 切削工具(12)
- 学童・教育用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 食品・飲料(7)
- バイク純正部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CF POSH(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- MAZDA(マツダ)(39)
- IKO(日本トムソン)(36)
- NORGREN(24)
- 三菱ふそう(17)
- エレコム(16)
- RS PRO(14)
- SPARKFUN(11)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- レイ・アウト(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- SIEMENS(6)
- AFAM(アファム)(5)
- ヱスビー食品(5)
- ホンダ(4)
- QNAP(4)
- マパール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「AUC」の検索結果

AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から6日以内出荷AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ
ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー
ミスターモース(AUC)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)4日以内出荷切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
アクティブライフユリナパウチCD 5枚入 AUCシリーズ
コンバテックジャパン¥6,898税込¥6,898非課税商品1箱(5枚)10日以内出荷皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板で、ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系装具。凸面構造なので、陥没したストーマや、平坦なストーマの方に適しています。面板周囲の通気性の高いアクリルテープが装具を体にフィットさせるため、毎日の活動にも安心です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンコネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。規格USB3.1(USB3.2 Gen2)ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
カタログスタンド3段
エヌアイツール¥4,198税込¥4,6181台当日出荷折り畳み式で持ち運びも便利。展示会などでも大活躍。付属品なし材質スチール色クロームメッキ適合サイズA4サイズ(210×297mm)コード42419778アズワン品番65-0392-07外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×210×420内形寸法(幅W×奥行D)(mm)225×27
USB(3.1) TypeC - Aケーブル 1m
カモン(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。 充電・データ転送対応です。長さ(m)約1規格USB3.1 Gen 2ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(オス)-USB C(オス)転送速度(Gbps)対応:10
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
AU□シリーズ用 耐衝撃コーナーガード
タカチ電機工業¥1,298税込¥1,4281袋(8個)当日出荷から6日以内出荷AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE(エラストマ)適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXERoHS指令(10物質対応)対応
DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)
ピカコーポレイション¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150品名アウトリガー 天板取り付けタイプ
ACアダプター
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグコード長さ(m)1定格出力DC5V 2.1A(合計最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず)出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
サクションカップマウント
GoPro¥6,398税込¥7,0381個当日出荷GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。トラスコ品番764-0781適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)質量(g)200対応機種全てのGoProカメラ
USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター
センチュリー¥4,398税込¥4,8381台当日出荷USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター。有線LANポートが無いパソコンに最適。USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応。※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応。M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み。スタイリッシュなアルミ筐体を採用仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
オートミキシングパール
DNT(大日本塗料)¥2,998税込¥3,2981本(200g)欠品中下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料タイプ添加用パール原色危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
iPhone 16 ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付
エレコム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様ワイヤレス充電に対応セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
iPhone 15 ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 機器本体のデザイン損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリアタイプケース型対応機種iPhone 15対応【ワイヤレス充電】○
アクティブライフユリナパウチCD,22mm
コンバテックジャパン¥8,398税込¥8,398非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板で、ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系装具。 凸面構造なので、陥没したストーマや、平坦なストーマの方に最適です。 面板周囲の通気性の高いアクリルテープが装具を体にフィットさせるため、毎日の活動にも安心です。寸法(mm)【ストーマ】22色透明
iPhone 16 ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。 。側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)電源単2形乾電池4本(別売)本体質量(g)約353(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約450USBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約160エコロジー商品省エネ
iPhone17 ケース ソフト 薄型 リング付き スタンド機能
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリング付きソフトケースです。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリング付きソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。 。リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。 。リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、リング:亜鉛合金色クリア対応機種iPhone 17
iPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、スリムなスタイルのソフトケースです。用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、スリムなスタイルのソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石色クリア対応機種iPhone 17対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
広口で捨てやすいポリ袋ホルダー
オークス¥2,500税込¥2,7501個5日以内出荷ポリ袋をセットしてかんたんゴミ箱 スーパーなどのポリ袋をかけて、調理中のゴミを大きな口にそのままポイッ!使わない時は折りたたんですっきり収納 底板付きでポリ袋が下に付かないので清潔。滑りにくく傷をつけない脚ゴム付き 水廻りに強く、清潔に保てるステンレス製材質本体:18-0ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約147×151×133折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約147×25×197適合寸法(cm)口部幅 約24~30までの袋
AUCES コーティング強ねじれ溝A形60° 片刃センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが強いので、特に柔らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼用。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル
unitech¥23,980税込¥26,3781個当日出荷頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダーアズワン品番65-5536-06
MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル
unitech¥19,980税込¥21,9781個当日出荷頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852の抗菌ボディモデルです。 Zebra社の高性能エンジンSE4107を搭載し、1280×960ピクセルという1クラス上の解像度を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、耐落下テスト2.1m(コンクリート床)の頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
iPhone 15 ケース ソフト カメラレンズ保護設計 メタリック加工 背面クリア 極限設計
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、極限設計! 強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。 側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
iPhone17 ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 オーロラデザイン
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。角度によって色が変化するオーロラカラーが美しいソフトケースです。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。角度によって色が変化するオーロラカラーが美しいソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄色ブルー対応機種iPhone 17
N型プラグ
日本エレパーツ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ