カテゴリ

  • バッテリー・電装(16)
    • 自動車用電線/コード(4)
    • 分配/配線コード(6)
  • バイク部品(21)
    • バイク用ハーネス(4)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
使用可能電力
60W以下・70W以下・120W以下
ブランド
モノタロウ・矢崎総業・DAYTONA(デイトナ)・エーモン・住友電装・K-CON(キタコ)・BIGM(丸山製作所)・BRIDGE[自動車用品]・第一計器・日本モレックス(molex)・明立精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AVS0.5」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5 DAYTONA(デイトナ)

    ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5

    DAYTONA(デイトナ)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5F DAYTONA(デイトナ)

    ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5F

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5F DAYTONA(デイトナ)

    ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5F

    DAYTONA(デイトナ)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(100m)
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    7,898税込8,688
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • 丸型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)

    丸型端子SET(アース用)

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
    適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/防錆
  • クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ 明立精機

    クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ

    明立精機
    199,800税込219,780
    1台
    23日以内出荷から42日以内出荷
    クリーンルーム内での使用に適応したコンパクトな卓上空気ばね式除振装置。
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    459税込505
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
    用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
  • ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途スズキ20P純正オーディオ適合スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当販売区分業務用
  • 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ

    車速配線接続オーディオハーネス

    モノタロウ(64件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
    用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq販売区分業務用
  • H4コネクター メス&端子セット モノタロウ

    H4コネクター メス&端子セット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
  • コネクターセット 250型 モノタロウ

    コネクターセット 250型

    モノタロウ(34件のレビュー)
    199税込219
    1セット
    当日出荷
    コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。材質コネクター:PP、端子:黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • 逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    逆ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    829税込912
    1セット
    当日出荷
    純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm販売区分業務用
  • アンテナ 変換コード モノタロウ

    アンテナ 変換コード

    モノタロウ(21件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    サイズAVS0.5sq相当取付け方法コネクターによる接続販売区分業務用
  • コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)

    コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)

    K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    極数分の端子が入ったコネクターセット。
  • 平型端子 オス&メスセット モノタロウ

    平型端子 オス&メスセット

    モノタロウ(26件のレビュー)
    199税込219
    1セット
    当日出荷
    平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅販売区分業務用
  • ギボシ端子SET K-CON(キタコ)

    ギボシ端子SET

    K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
    329税込362
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ギボシ端子とスリーブのセット。
    適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
  • コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)

    コネクターSET(H-4コネクター)

    K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    カプラー1個と専用平型端子のセット。
    (カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(10件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
    用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
  • H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウ

    H4コネクター オス&メス&端子 セット

    モノタロウ(23件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
  • 純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)

    純正色タイプハーネス

    K-CON(キタコ)(19件のレビュー)
    259税込285
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
  • 絶縁チューブ K-CON(キタコ)

    絶縁チューブ

    K-CON(キタコ)(13件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
    材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
    用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
  • トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]

    トラック汎用・オーディオハーネス18P

    BRIDGE[自動車用品]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
  • ブレーキスイッチ用端子SET K-CON(キタコ)

    ブレーキスイッチ用端子SET

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    187型平型端子、スリーブのセット。
    セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
  • H4コネクター オス&端子 セット モノタロウ

    H4コネクター オス&端子 セット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • 丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子・6種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    2,698税込2,968
    1ケース
    当日出荷
    丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
    用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
  • クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    クワ端子・5種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1ケース
    当日出荷
    クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
    用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
  • 平型端子SET K-CON(キタコ)

    平型端子SET

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    249税込274
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
    材質/処理黄銅/防錆
  • ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)

    ダブルギボシ端子SET

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    当日出荷
    ギボシ端子とスリーブのセット。
    セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • イグニッションコイル用端子SET K-CON(キタコ)

    イグニッションコイル用端子SET

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
  • コネクタ・ターミナル 矢崎総業

    コネクタ・ターミナル

    矢崎総業
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    1.0III(040III)コネクタ用端子
    材質黄銅タイプオス表面処理スズメッキ入数(個)50適合電線サイズ(sq)AVS0.3~0.5
  • ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)

    ウインカー/テールランプコネクターSET

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
  • ウインカー/テールランプ端子SET K-CON(キタコ)

    ウインカー/テールランプ端子SET

    K-CON(キタコ)
    139税込153
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
  • クワ型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)

    クワ型端子SET(アース用)

    K-CON(キタコ)
    279税込307
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    タイプLE106/Φ6適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/防錆
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,398税込10,338
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計ねじの種類G材質(接続部)黄銅特性耐振
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
"AVS0.5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷