絞り込み
ケーブル長(m)
太さ(sq)
ブランド
矢崎総業・DAYTONA(デイトナ)・エーモン・住友電装・K-CON(キタコ)・BIGM(丸山製作所)・BRIDGE[自動車用品]・第一計器・日本モレックス(molex)
「AVS0.5」の検索結果

ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5
DAYTONA(デイトナ)¥369税込¥4061個5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5F
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5F
DAYTONA(デイトナ)¥369税込¥4061個5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
丸型端子SET(アース用)
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/防錆
プッシュスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
コネクターSET(H-4コネクター)
K-CON(キタコ)(23件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット当日出荷カプラー1個と専用平型端子のセット。色(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
プッシュスイッチ
エーモン(10件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
車速配線カプラー
エーモン(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。用途市販カーナビゲーションの取り付けに。![トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956680-240823-02.jpg)
トラック汎用・オーディオハーネス18P
BRIDGE[自動車用品]¥2,398税込¥2,6381個欠品中市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
ブレーキスイッチ用端子SET
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷187型平型端子、スリーブのセット。セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80![クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636581-250814-02.jpg)
クワ端子・5種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281ケース当日出荷クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
丸型端子・6種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681ケース当日出荷丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
ダブルギボシ端子SET
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥359税込¥3951セット当日出荷ギボシ端子とスリーブのセット。セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
IPT一般圧力計
第一計器¥8,298~税込¥9,128~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)黄銅
イグニッションコイル用端子SET
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
ウインカー/テールランプコネクターSET
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット3日以内出荷から5日以内出荷許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
ウインカー/テールランプ端子SET
K-CON(キタコ)¥139税込¥1531セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
IPT一般圧力計
第一計器¥9,398~税込¥10,338~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。精度±1.6%F.S種類一般連成計ねじの種類G材質(接続部)黄銅特性耐振
アースコード
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷規格AVS0.5BX380LM6図解NoMDJ8000G-30 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ4000G-23 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ3000-15 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、GKD6000オプション部品アースコード_No.4、MDJ3000-9 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ6000G-15 オプション部品_No.4、MDJ6001G-15 オプション(2)ジョデンキット部品_No.4、MDJ6000G-26 オプション部品_No.4、MDJ6001G-26 オプション(2)ジョデンキット部品_No.4、MDJ6500G-26 オプション(1)部品_No.4、GKD6001オプション(1)ジョデンキット部品アースコード_No.4、MDJ4000-13 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ6000GT-26 オプション(1)部品_No.4、MDJ6001GT-26 オプション(1)除電キット部品_No.4、MDJ8000G-30-1 オプション部品_No.4
アースコード
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格AVS0.5BX230XM6図解NoMDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKBL3500 オプション部品_No.5、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アースコード_No.9、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、BL8500SP(コクナイ) 付属品、オプション部品_No.14
アースコード
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格AVS0.5BX120図解NoGD6000 タンク、セオイワク部品 アースコード_No.7、MD571S 本体部品_No.44、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、MD6010L 羽根車部品_No.1、MD-J60G 羽根車部品_No.1、MD575G-15-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、MDJ61G-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 アースコード_No.1、AD571 本体部品_No.44、MD6010K 羽根車部品_No.76、MD4020L 本体部品_No.37、MD6020S 羽根車部品_No.76、AD570 本体部品_No.41、AD571S 本体部品_No.44、MD571TS-A 羽根車部品_No.76、MD572TS 本体部品_No.44、MD5020L 羽根車部品_No.76、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.6など
中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097
日本モレックス(molex)¥22,980税込¥25,2781パック(10000個)11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/4適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1適合ハウジング51035




















![トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956680-240823-02.jpg)


![クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636581-250814-02.jpg)
![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)