カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AW11」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴 AW11BV シモン安全靴 短靴 AW11BVシモン(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から5日以内出荷
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
シール オイル (AW11) MAZDA(マツダ)シール オイル (AW11)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (AW11) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (AW11)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
常時点灯オートライトヘッド YSD常時点灯オートライトヘッドYSD
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ライトAW11S専用
アズワン品番64-9545-90
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
アバンテV2フロアケースA4(2列9段)用仕切り板 ナカバヤシアバンテV2フロアケースA4(2列9段)用仕切り板ナカバヤシ
699税込769
1セット
当日出荷
細かいアイテムの整理・収納に便利です。
寸法(幅W×高さH)(mm)307×65/233×65セット内容深型用:縦型1枚、横型1枚材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
3,240税込3,564
1個
当日出荷から翌日出荷
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
96税込106
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
替刃 ParkTool(パークツール)替刃ParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1セット(12枚)
当日出荷
全長(mm)300仕様SAW-1用刃数32山
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス製 天井直付照明(夏目型) 栄興電器ガラス製 天井直付照明(夏目型)栄興電器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)197明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
129税込142
1個
当日出荷から翌日出荷
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
119税込131
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マティルNW Wサイズ タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Wサイズタジマ(田島ルーフィング)
12,980税込14,278
1ケース(10枚)
翌日出荷
自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)609.6幅(mm)609.6厚さ(mm)3グリーン購入法適合
メッシュワゴン85 河淳メッシュワゴン85河淳
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
入れる商品のサイズによって5段階まで深さを変えることができる投げ込み用のワゴンです。 工具を使わずにコンパクトに折りたため、未使用時には省スペースで保管可能。組立も簡単です。
材質(本体)スチール、(キャスター)ゴム深さ(mm)113、233、353、498、643(5段階調節可能)キャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)20
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-03銅管径(Φmm)8ナット対辺(mm)16.5
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
照明器具 壁用 木製/透光部PC 万糧照明器具 壁用 木製/透光部PC万糧
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。
仕様画面数/1台付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書材質スチール、ABS樹脂、シリコーン幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120)厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4)質量(kg)1.9耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260取付け方法壁面RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度
雑誌ラック60 バリュテック・インターナショナル雑誌ラック60バリュテック・インターナショナル
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
雑誌や絵本等を飾って収納できるラックです。下段にはバックナンバー等しっかり収納出来ます。
材質本体:プリント紙化粧繊維板幅(mm)600質量(kg)11高さ(mm)1260奥行(mm)295耐荷重棚板1枚あたり3Kg
U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCOU型壁面書庫(ラテラルキャビネット)TRUSCO
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造) ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
種類ラテラル材質スチール質量(kg)70ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900設置方式下置き専用シリンダ錠均等積載量(kg/段)60
0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品アズワン品番64-2227-53
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) エスコ1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)100エスコ品番EA951AW-11
ユニバーサル超精密バイス エスコユニバーサル超精密バイスエスコ
50,600税込55,660
1個
翌日出荷
回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
水冷式アフタクーラ SMC水冷式アフタクーラSMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
シリンダ 取付ブロック エナパックシリンダ 取付ブロックエナパック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,098税込10,008
1台
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能安全に考慮したスロースタート機能吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト インプット (AW) MAZDA(マツダ)シャフト インプット (AW)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能アズワン品番65-9281-35
1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT10差込角(inch)1/4"
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
[パイプラック用] 4方向メタルジョイント エスコ[パイプラック用] 4方向メタルジョイントエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)寸法(mm)130×33×33アズワン品番64-2292-20
工業用ワイパー 50枚 335×343mm エスコ工業用ワイパー 50枚 335×343mmエスコ
800税込880
1パック(50枚)
翌日出荷
1パックに50枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン寸法(mm)335×343区分新品アズワン品番65-2250-07
1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT15差込角(inch)1/4"