カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • FA用ケーブル(5)
    • 海外安全規格対応ケーブル(19)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • 品川電線(15)
  • TRUSCO(2)
  • KHD(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • ミリオン(共和)(1)
芯数(C)
  • 1(17)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.14(1)
  • 0.21(1)
  • 0.33(1)
  • 0.34(2)
  • 0.52(1)
  • 0.82(1)
  • 1.31(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 5.22(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 28(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.61(1)
  • 0.75(1)
  • 0.96(1)
  • 1.2(2)
  • 1.21(1)
  • 1.5(2)
  • 1.53(1)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.99(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 305
  • 1(9)
  • 2(22)
  • 3(9)
  • 5(25)
  • 10(85)
  • 15(10)
  • 20(65)
  • 30(74)
  • 40(42)
  • 50(67)
  • 60(40)
  • 61(32)
  • 70(40)
  • 80(40)
  • 90(39)
  • 100(128)
  • 153(7)
  • 200(11)
  • 610(8)
  • 色カラー(22)
  • 色(15)
  • 色(18)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格電線 KHDUL規格電線KHD
9,398税込10,338
1巻(305m)
4日以内出荷から8日以内出荷
電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)耐熱性に優れています
定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
UL1015 AWG10 品川電線UL1015 AWG10品川電線
99,980税込109,978
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)10
UL1015 AWG12 品川電線UL1015 AWG12品川電線
69,980税込76,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)12
UL1015 AWG14 品川電線UL1015 AWG14品川電線
44,980税込49,478
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)14
UL1015 AWG16 品川電線UL1015 AWG16品川電線
31,980税込35,178
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)16
UL1015 AWG18 品川電線UL1015 AWG18品川電線
22,980税込25,278
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)18
UL1015 AWG20 品川電線UL1015 AWG20品川電線
16,980税込18,678
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)20
UL1015 AWG22 品川電線UL1015 AWG22品川電線
12,980税込14,278
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)22
UL1015 AWG24 品川電線UL1015 AWG24品川電線
10,980税込12,078
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)24
UL1007 AWG16 品川電線UL1007 AWG16品川電線
28,980税込31,878
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)16
UL1007 AWG18 品川電線UL1007 AWG18品川電線
19,980税込21,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)18
UL1007 AWG20 品川電線UL1007 AWG20品川電線
14,980税込16,478
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)20
UL1007 AWG22 品川電線UL1007 AWG22品川電線
9,998税込10,998
1本(305m)
当日出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)22
UL1007 AWG24 品川電線UL1007 AWG24品川電線
8,498税込9,348
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)24
UL1007 AWG26 品川電線UL1007 AWG26品川電線
6,998税込7,698
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)26
UL1007 AWG28 品川電線UL1007 AWG28品川電線
6,598税込7,258
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)28
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(305m)
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015単芯電線 TRUSCOUL1015単芯電線TRUSCO
3,898税込4,288
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1007単芯電線 TRUSCOUL1007単芯電線TRUSCO
1,798税込1,978
1巻
9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格300V絶縁体厚さ(mm)0.42
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
69,980税込76,978
1巻(305m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
25,980税込28,578
1巻(305m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
6,598税込7,258
1巻(305m)
4日以内出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
MTW+AWM1015 KHDMTW+AWM1015KHD
14,980税込16,478
1巻(305m)
4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
awg 20特集