カテゴリ

  • 電気材料(23)
    • FA用ケーブル(22)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • BELDEN(4)
  • 沖電線(3)
  • 倉茂電工(2)
  • タツタ電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 阪神電線(1)
  • 坂東電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
芯数(C)
  • 2(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(6)
  • 0.2(8)
  • 0.22(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(10)
  • 0.37(1)
  • 0.5(7)
  • 0.53(1)
  • 0.56(1)
  • 0.76(1)
  • 0.89(1)
  • 1.38(1)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(5)
  • 26(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.48(2)
  • 0.51(3)
  • 0.59(2)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.7(1)
  • 0.72(1)
  • 0.75(3)
  • 0.78(2)
  • 0.85(2)
  • 0.95(2)
  • 0.96(2)
  • 1.1(4)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(18)
  • 20(17)
  • 30(18)
  • 40(11)
  • 50(18)
  • 60(11)
  • 70(11)
  • 80(11)
  • 90(11)
  • 100(22)
  • 色カラー(3)
  • 色(1)
  • 色(18)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 1
  • 2(29)
  • 3(29)
  • 4(27)
  • 5(31)
  • 6(23)
  • 7(24)
  • 8(25)
  • 10(27)
  • 12(17)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(17)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(11)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 30(4)
  • 34(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
7,298税込8,028
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
4,398税込4,838
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
3,998税込4,398
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,498税込7,148
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V (高屈曲)BELDEN(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
11,980税込13,178
1巻(10m)
5日以内出荷
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用定格電圧(V)300シース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/5分間最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRORS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100mRS PRO
26,980税込29,678
1リール(100m)
当日出荷
仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟・耐油性低速屈曲用ケーブル オーナンバ柔軟・耐油性低速屈曲用ケーブルオーナンバ
28,980税込31,878
1巻(100m)
8日以内出荷
工場現場の声から新開発!省スペース設計の決定版。 柔軟で軽い。加工の手間と時間(工数)を削減。素材が柔軟・軽量。 柔軟性・耐油性・屈曲性に優れたケーブルであることを実証。 柔軟性が高く曲げやすいため、配線が容易で狭小部でも施工可能!油脂類の長時間接触に耐える!
標準長さ(m)100絶縁抵抗(MΩ/km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
2,198税込2,418特価
1本(10m)ほか
当日出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
1,898税込2,088
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
4,298税込4,728
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
5,498税込6,048
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,898税込9,788
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
6,498税込7,148
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル耐熱温度(℃)80
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,798税込4,178
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
awg 20特集