「Amano カード」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

アマノタイムスタンプ
エコ商品
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に 質量(kg)2.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)8 使用温度(℃)-10~45 定格電流(A)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163 印字方式9ピンドットプリンター方式 調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整 紙厚(mm)3 印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字 メモリー機能時計・設定内容に対して3年間 複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

アマノタイムレコーダー
エコ商品
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃) 印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤) 使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 集計機能なし
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • amano