カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「B-13-SUS316L」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングフレキ10m巻き 因幡電工ロングフレキ10m巻き因幡電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN 水本機械製作所滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243アズワン品番67-7205-20
滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN 水本機械製作所滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665アズワン品番67-7205-18
ナイロンプーリー 水本機械製作所ナイロンプーリー水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス ライトシンブル SUS316 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル SUS316水本機械製作所
269税込296
1個
8日以内出荷
端末加工するワイヤコースとして。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス シンブル 水本機械製作所ステンレス シンブル水本機械製作所
969税込1,066
1個
8日以内出荷
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
アイボルト 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所アイボルト 鋳造製 ブネジ水本機械製作所
849税込934
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイボルト 鋳造製 ミリネジ 水本機械製作所アイボルト 鋳造製 ミリネジ水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527アズワン品番67-7177-87
角頭シャックル 水本機械製作所角頭シャックル水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ストレートフック 水本機械製作所ストレートフック水本機械製作所
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。、吊り具として。
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ロングSBMシャックル SUS316 水本機械製作所ステンレス ロングSBMシャックル SUS316水本機械製作所
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
519税込571
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813アズワン品番67-7203-95
ステンレス リングキャッチ SUS316 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ SUS316水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ネジシャックルSUS316 水本機械製作所ネジシャックルSUS316水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
コートフック 水本機械製作所コートフック水本機械製作所
489税込538
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
スピードキャッチ 水本機械製作所スピードキャッチ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。