カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • 研磨材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Bパット」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
Bパット U-TOOLS (埼玉精機)BパットU-TOOLS (埼玉精機)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
対応製品85V寸法(mm)Φ123×15
穴なしパッド コンパクトツール穴なしパッドコンパクトツール(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L、905A4寸法(mm)123質量(g)110
ミラクルパットR (穴埋め補助部材) 未来工業ミラクルパットR (穴埋め補助部材)未来工業
2,698税込2,968
1箱(10本)
翌々日出荷
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 2分割タイプなのですばやく確実に施工でき、キレイに仕上がります。 数種類の適合管を兼用できる折り罫付の便利なパッとです。 ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。 折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。
タイプ定形
Bパット U-TOOLS (埼玉精機)BパットU-TOOLS (埼玉精機)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
対応製品85V・83P
Aパット アカギAパットアカギ
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
モルタル穴埋め用受け材。国土交通大臣認定。
ハードパット(5枚入) U-TOOLS (埼玉精機)ハードパット(5枚入)U-TOOLS (埼玉精機)
2,698税込2,968
1個(5枚)
当日出荷
対応製品51寸法(mm)Φ30×7
F.パット(B2) スバルF.パット(B2)スバル(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ミラクルパットR (穴埋め補助部材) 未来工業ミラクルパットR (穴埋め補助部材)未来工業
17,980税込19,778
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。 切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。
タイプフリー
樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)ナンシン(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート) ネグロス電工ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート)ネグロス電工
6,398税込7,038
1袋(10本)ほか
当日出荷から16日以内出荷
証書ファイル布パットなし紺B A3賞状用 美濃商会証書ファイル布パットなし紺B A3賞状用美濃商会
999税込1,099
1冊
当日出荷
大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。
規格A3判外形寸法(縦×横)(mm)315×217材質(表紙)布クロス収納寸法(mm)303×435グリーン購入法適合
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1127件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
ケーブル区画貫通措置部材 PF管シート セキスイケーブル区画貫通措置部材 PF管シートセキスイ
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ3mm十川ゴム(41件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
物干 ジカ取付金具B 木製下地用 ハイロジック物干 ジカ取付金具B 木製下地用ハイロジック(8件のレビュー)
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)SUS304アズワン品番64-7752-45
充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ充電式タイルパッチ京セラインダストリアルツールズ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500取扱説明書(0.83MB)
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ハイドレーションボトルFHBパッキンセット THERMOS(サーモス)ハイドレーションボトルFHBパッキンセットTHERMOS(サーモス)
199税込219
1セット
当日出荷
用途FHS-1000WK交換用部品ブルートラスコ品番134-7425質量(g)6
MPパット U-TOOLS (埼玉精機)MPパットU-TOOLS (埼玉精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
対応製品55・56・55D・56D・556寸法(mm)Φ123×10
アルミタフパット 因幡電工アルミタフパット因幡電工
309税込340
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。
用途スリーブ穴埋め用受材。
宅配箱 ヤマニパッケージ宅配箱ヤマニパッケージ
15,980税込17,578
1ケース(50枚)
4日以内出荷
720mL細太~レギュラーワイン、ロングワイン、900mL、シャンパン.まで入る宅配箱 組底式 適応瓶約90Φ×350Hまで。
種別宅配箱
ボーカルマイク(コンデンサー型)   AT2050 audio-technicaボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050audio-technica
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5コクヨ
849税込934
1冊
翌々日出荷から5日以内出荷
つまむだけでパッと開けられるリング。綴じ具が大きく開いて中紙の差し替えもスムーズ。B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。表紙に合わせた見分けやすいカラーリングのインデックス(5枚)付き。プリントが整理できるクリヤーポケット(1枚)付き。
セット内容扉紙・中紙10枚(中横罫・ドット入り)・PP製カラー見出しシート5枚・クリヤーポケット1枚サイズB5枚数最大収容:80枚穴数22穴
ノンスティック シリコンパット/R マルテラート マルテラートノンスティック シリコンパット/R マルテラートマルテラート
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱温度:-60℃~230℃
材質シリコン
ブレーキパッド シンタード Z04 107.6708.23 bremboブレーキパッド シンタード Z04 107.6708.23brembo
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:107.6708.23販売備考:1キャリパー分(2枚) レーシング/ラジアルCNCキャリパー30/34、Axial キャリパー65mmピッチ適合 レース向け厚み:8.7mm仕様:レース内容量[数量]:キャリパー1台分製法:シンタード対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:20.9230.10,20.9230.20,220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40
仕様レース厚さ(mm)8.7製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
MOVESPORT 膝用サポーター MOVESPORTMOVESPORT 膝用サポーターMOVESPORT
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
膝の形状に合わせ膝下にかけて細くなる設計「スマートフィットタイプ」のバレーボールひざ用パッドです。パッドに関しても膝の形状に沿うEVAの立体パット(10mm)を採用しています。パッドに通気孔があるので、暑い時期にもムレにくく快適に使用できます(元型:DVB-8701B)。
材質ポリエステル・レーヨン・パッド/EVA樹脂(10mm)性別ユニセックス
(04465)F/ディスクパッドキット ダイハツ(04465)F/ディスクパッドキットダイハツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
ブレーキパッドキット 1B7-25805-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 1B7-25805-00YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
欠品中
主な適合純正品番1B7-W0045-00
ブレーキパッドキット 2 1C3-W0046-B0 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 2 1C3-W0046-B0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
他社参考品番(VESRAH)VD-271
ブレーキパッドキット 4B5-25805-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 4B5-25805-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
欠品中
主な適合純正品番4B5-W0045-00他社参考品番(VESRAH)VD-248/2
ブレーキパッドキット 5B4-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 5B4-W0045-00YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
欠品中
主な適合純正品番3LD-W0045-10他社参考品番(VESRAH)VD-250
片ダンパット ヤマニパッケージ片ダンパットヤマニパッケージ
3,298税込3,628
1ケース(100枚)
5日以内出荷
B片段パット。緩衝材として使用できます。
仕様パット種別果物・フルーツ寸法(mm)360×305質量(g)4.4構成部品1
背もたれソフトパットCF-B グリーン Aron(アロン化成)背もたれソフトパットCF-B グリーンAron(アロン化成)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
アズワン品番69-9076-61
3200A-B用マジックパット SHINANO(信濃機販)3200A-B用マジックパットSHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
F.パット(B5) スバルF.パット(B5)スバル
8,398税込9,238
1セット(4枚)
5日以内出荷
VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,150税込1,265
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
ブレーキパッド シンタード 107.9882.10 bremboブレーキパッド シンタード 107.9882.10brembo
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:107.9882.10販売備考:パッド:オプション/シンタード厚み:7.4mm / ライニング:3.65仕様:スリッド無内容量[数量]:キャリパー1台分製法:シンタード対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10関連商品:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30
仕様スリッド無厚さ(mm)7.4 / ライニング:3.65製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用関連規格品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81220.B473.10220.B473.20220.9885.30220.A397.10220.9885.50220.A397.50120.A397.60220.B010.20220.B010.10220.B011.30
コーナーパットB型 サンピースコーナーパットB型サンピース
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。