ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
サイズB5
付属品名札紙
材質強化スチロール樹脂
高さ(mm)101
奥行(mm)312
間口(mm)240
外枠1個
材質本体:ポリプロピレン、引出し:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー
寸法(mm)276(W)×335(D)×252(H)
質量(kg)1.43
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:239(W)×312(D)×38(H)
引出し組合せ浅型+深型
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
B5判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。
サイズB5判
材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
サイズA4
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9152
質量(kg)3.6
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371
引出し数7
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
色ベージュ
高さ(mm)372
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)192
荷姿完成品
引出しの色トウメイ
材質(引出し)PS
色(本体)ベージュ
こんなお得な商品も!
コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
仕様組立式、片面式
材質(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理(アルミフレーム):アルマイト
組立時間1人30分
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
引出しを閉じるとエレガントなグレーカラーに。ちらっと見える5色のカラーラインが映えます。引出しを開けると鮮やかなレインボーカラーが現れて私達の目を楽しませてくれます。ボックスは積み重ねが可能。引き出しには脱落防止用のストッパーが付いています。静かに音もなくスムースに引出すことが出来ます。ボックスの底にはプラスチックの滑りどめパーツ付き。同シリーズの5段・7段・10段の引出しは入れ替えて自由に使用することができます。A4サイズの用紙・A4用のクリアファイルが入ります。引出しやすいインデックス付き。材質:ABS。付属品:インデックス5個。
用途オフィスや学校などでご使用いただけます。どんなインテリアにも映えます。
色グレー(引出しマルチカラー)
サイズA4
高さ(mm)292
縦(mm)356
横(mm)280
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
タイプ浅型5段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)3.86
色ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:230×325×37、深型:230×325×79
引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4
引出しA4浅型×2 A4深型×1 ロック引出し×1
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
独特のプラスチックレールを採用しています。
両引きタイプなので、両側から使えて便利です。
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
色ライトグレー
種類5段・両引き
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×261
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41
引出し組合せ浅型
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。
分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。
仕切り板を外せば深型のトレーに。
組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。
サイズA4
セット内容本体トレー×2、仕切板×2
材質ハイインパクトポリスチレン
耐荷重(kg/段)2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×326×75(1段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×370×162
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)277(W)×336(D)×349(H)
質量(kg)3.5
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)
引出し組合せ浅型+深型
アズワン品番64-2290-20
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード