片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
タイプヨコ型
背幅(mm)36
穴数2
リング内径(Φmm)25
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。
色青
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
タイプヨコ型
種類2穴Dリングファイル
穴数2
グリーン購入法適合
表紙に再生紙を使用しています。
伝票の整理もスッキリできます。
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、金属製とじ具
幅(mm)205
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)205
背幅(mm)18
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
とじ仕様60mmピッチ
エコマーク認定番号17 112 157
書類の端がきれいにそろい、検索しやすいDリングファイルです。片手で簡単に開閉できる、金属製のワンタッチとじ具を採用。とじ具と表紙は分別廃棄が可能です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式
タイプ横型
種類2穴Dリングファイル
穴数2穴
穴間隔(mm)80
材質(表紙)再生PP
材質(とじ具)スチール
背幅35mmのワイドタイプ。
コピー用紙200枚まで収容可能。
中央で開閉うるリングなので、途中からの書類の差し替えが自由自在。
収納枚数200
材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
タイプヨコ型
背幅(mm)35
リング内径(Φmm)25
書類を保護するためのプロテクター付き。ワンタッチで簡単に開閉できるユニバーサルデザインの金属製丸型リングのとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます
収納枚数(枚)170
仕様丸型リング
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)30
穴数2
リング内径(Φmm)22
穴間隔(mm)80
材質(表紙)色厚板紙
材質(とじ具)スチール
ファイルボックス(A3-LFBN-M)にそれぞれ7冊収容することができます。
サイズA2
グリーン購入法適合
仕様二つ折り
材質色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)435
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)315
背幅(mm)13
収納量トレーシングペーパー:30~50枚、青焼き:15枚
エコマーク認定番号17 112 156
差し替えやすいリング金具。
使いやすい三角ポケット付き。
サイズB5タテ
収納枚数150
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)27
穴数2
リング内径(Φmm)22
縦(mm)267
横(mm)210
グリーン購入法適合
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)
商品タイプ複合機
色数5色
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
インク色5色(独立インクタンク)
ノズル数総4096(プリントヘッド)
最大解像度4800(横)×1200(縦)
給紙方式後トレイ/カセット
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約45.5
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20 155 012
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
クリスタルアイ
JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール
流れるシーケンシャルウインカータイプ
4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。
ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。
流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。
■新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■保安基準適合Eマーク付き
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ
オールモデル
※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、
ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
クリスタルアイ
JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール
流れるシーケンシャルウインカータイプ
4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。
ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。
流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。
■新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■保安基準適合Eマーク付き
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ
オールモデル
※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、
ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
クリスタルアイ。JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール。流れるシーケンシャルウインカータイプ。4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し。鋭く迫力のあるリアビューを構築します。流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属。保安基準適合Eマーク付き。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラック、レッドクリアーの4色。【適合車種】。JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ。オールモデル。商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、。ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保守管理【保守サービス|オンサイト】複数年契約標準パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBシリーズ)・HDD返却不要パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBNシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)/6~7年目1年延長(EBS-OS-NE1B)、【保守サービス|デリバリー】複数年契約パック:1/3/5/6/7年(EBS-DH-NBシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)/6年目~7年目1年延長(EBS-DH-NE1B)、【保守サービス|センドバック延長】センドバック延長保守サービスパック:2年延長(EBS-SB-N02B)
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】50ユーザー、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
関連キーワード