カテゴリ

  • メカニカル部品(383)
  • オフィス家具(274)
  • バイク部品(135)
  • 自動車補修部品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 物流用品(58)
  • 農業機械(54)
  • 測定用品(52)
  • 制御機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • エンジン工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 安全保護具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B78」の検索結果

関連キーワード
1,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快速スクレーパー 替刃 100mm R刃 B78 広島快速スクレーパー 替刃 100mm R刃 B78広島
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ボッシュ快速スクレーパー専用の替刃になります。
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
軽量カバー付きショート長靴 コーコス信岡軽量カバー付きショート長靴コーコス信岡(42件のレビュー)
3,398税込3,738
1足
当日出荷
足幅3E長さ(cm)約20.5cm(Lサイズ)仕様立体インソール入形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)500機能軽量材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカーTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100本)
当日出荷
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
両頭ビットアソートセット trad両頭ビットアソートセットtrad(4件のレビュー)
799税込879
1セット(7本)
当日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(45件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナンバリング LION (ライオン事務器)ナンバリングLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
快速スクレーパー用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)快速スクレーパー用替刃Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
長さ(mm)80
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
6,598税込7,258
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から52日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
B-78 スキニーリップ C’ultiva(カルティバ)B-78 スキニーリップC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
タフレーベル 軽作業道具ケース 中林製作所タフレーベル 軽作業道具ケース中林製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
作業道具の携帯収納に
用途プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用グレー
B-78 スキニーリップ C’ultiva(カルティバ)B-78 スキニーリップC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
三方ボールバルブ(Lポート) フジトク三方ボールバルブ(Lポート)フジトク(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
落し受 SYS(シブタニ)落し受SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上パレル研磨
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)東洋技研(3件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から61日以内出荷
ナスカン クロームメッキ 水本機械製作所ナスカン クロームメッキ水本機械製作所
539税込593
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)クロームメッキ
ナスカン 真鍮メッキ 水本機械製作所ナスカン 真鍮メッキ水本機械製作所
739税込813
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)真鍮メッキ
ワイヤーバンド TRUSCOワイヤーバンドTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
デリシュ ふっ素加工フライパン パール金属デリシュ ふっ素加工フライパンパール金属(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂グリーン表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ネジ式ワイヤバンド TRUSCOネジ式ワイヤバンドTRUSCO
210税込231
1個
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用) TOTO取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用)TOTO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
関連キーワード
...