カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「BA15D 12V」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
  • 小型船舶用 12V KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用 12V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    当日出荷から21日以内出荷
    口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(34件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    電球の種類白熱電球クリア
  • クリアバルブ ハリケーン

    クリアバルブ

    ハリケーン(12件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    口金BA15dクリア
  • 回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)

    回転灯用バルブ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア適合回転灯用
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • バルブ Eaton 白熱灯 クリア 12V EATON(イートン)

    バルブ Eaton 白熱灯 クリア 12V

    EATON(イートン)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    道路標識、表示用として使用される電球。
    口金BA15Dガラス仕上クリア
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
  • シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
  • LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224B

    マリンテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
  • LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA1.5W-1224B

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • 小型船舶用 24V KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)24
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)50電圧(V)12口金BA15d定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5電球の種類ハロゲン
  • LED電球 MBA2.5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA2.5W-1224B

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球20W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T18タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)2.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 MBA5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA5W-1224B

    マリンテック
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000