東西電気産業
回転灯(パトランプ)
道路標識、表示用として使用される電球。
口金
BA15D
ガラス仕上
クリア
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
定格寿命(時間)
ガラス球径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79757758
G18BA15D24V10W
36
200
18
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757837
G18BA15D12V10W
36
200
18
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768678
RP35BA15D120V40W
52
1000
35
オープン
取扱い終了
返品不可
79769046
RP35BA15D220V30W
52
500
35
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください