カテゴリ

  • 測定用品(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BC75」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッセルBC75 TOSOタッセルBC75TOSO
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
付属品セーフティリング(2個)洗濯方法水洗いドライともに不可
ボルトクリッパー モノタロウボルトクリッパーモノタロウ(76件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
ボルトクリッパー HIT(ヒット)ボルトクリッパーHIT(ヒット)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパーBCタイプアーム[作業工具]
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
鋼線クリッパーシルバー HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバーHIT(ヒット)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ大阪コネクター製造(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン車輪、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ねじなしコネクタ 大阪コネクター製造ねじなしコネクタ大阪コネクター製造
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
セラミック砥粒で高い研削力三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5
ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターウイニングボアー
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
ボトルキャップ ブルークロスボトルキャップブルークロス
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)鋼より線対応ボルトクリッパーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCOシャコ万力(バーコ型)用部品TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
BS・110°CSアンテナ マスプロ電工BS・110°CSアンテナマスプロ電工
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
コンベックス PROMOTE(プロモート)コンベックスPROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンベックスは、すべりにくく手になじむゴムラバー仕様の測りです。便利なストップボタン・ロックボタン付です。
用途測定に。種類ロック付
ダウンライトマンΦ75ホルソー ウイニングボアーダウンライトマンΦ75ホルソーウイニングボアー
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:32RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
ダウンライトマン DBCシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)ダウンライトマン DBCシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
惣菜容器 バイオカップ ツブ15-50B リスパック リスパック惣菜容器 バイオカップ ツブ15-50B リスパックリスパック
929税込1,022
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。
材質バイオPET寸法(mm)148×148×50容量(mL)[満杯]585、[首下]470質量(g)10
75mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ75mm 片目片口スパナ(強力型)エスコ
209,400税込230,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-75
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm) 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm)三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)、Φ75mmダクト(枝管)×6本(最大)に分岐します主管側継手1個、枝管側継手5個同梱
体組成計 BC759 タニタ体組成計 BC759タニタ
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。 測定結果は自動でスクロール表示。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 日本製。小型で1人暮らしの方向き。 インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
文字高(mm)30ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99登録人数5人機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)消費電流(mA)(最大)60電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33本体質量(g)約880(乾電池含む)保証期間1年間データメモリ前回値寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216質量(g)約880(乾電池含む)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216最小目盛(g)100最小目盛100g最大計量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本
体位変換クッション背用アウターカバー EM-PCT75/BC 75X33X12 四国繊維販売体位変換クッション背用アウターカバー EM-PCT75/BC 75X33X12四国繊維販売
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
体組成計 BC758 タニタ体組成計 BC758タニタ
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。 体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。 触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。 立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。
文字高(mm)29ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99登録人数5人機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)消費電流(mA)(最大)30電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25本体質量(kg)約1.7(乾電池含む)保証期間1年間データメモリ前回値
LB100S専用カッター IKURATOOLS(育良精機)LB100S専用カッターIKURATOOLS(育良精機)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S
ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750