カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 農業機械(32)
  • 切削工具(30)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 制御機器(18)
  • 住設機器(15)
  • 測定用品(14)
  • オフィス家具(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 保管用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BCG」の検索結果

関連キーワード
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 BCG 共立理化学研究所pH試験紙 BCG共立理化学研究所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200枚)
当日出荷
ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
pH測定有効範囲3.8~5.5標準変色表間隔0.2/0.3TGK品番211-44-33-81スペースBCG型 200枚/箱種類PHG-BCG目盛間隔0.2/0.3pH測定対象ニッケルめっき溶液
ベーシックシリンダ BCG8 コガネイベーシックシリンダ BCG8コガネイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ベーシックシリンダ BCG12 コガネイベーシックシリンダ BCG12コガネイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ベーシックシリンダ BCG20 コガネイベーシックシリンダ BCG20コガネイ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ベーシックシリンダ BCG16 コガネイベーシックシリンダ BCG16コガネイ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
pH測定 アクア・pH-BCG 鈴研pH測定 アクア・pH-BCG鈴研
2,998税込3,298
1組
8日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8測定項目残留塩素
pH指示薬 pH-BCG 30mL 鈴研pH指示薬 pH-BCG 30mL鈴研
759税込835
1本
7日以内出荷
用途アクア・pH用測定項目残留塩素
AW Series(AW20-N01BCG) SMCAW Series(AW20-N01BCG)SMC
8,398税込9,238
1個
12日以内出荷
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N10BCG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N10BCGSMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
管接続口径(10) 1流れ方向(-)左→右ボディサイズ60ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50回分)
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組共立理化学研究所
489税込538
1袋(5枚)
当日出荷から15日以内出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様モノタロウ(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1脚
当日出荷
背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
用途OAチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地質量(kg)14.98種類オフィスチェア肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)背タイプハイバックヘッドレストなし
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
六角軸カップブラシ(グリット線) H&H六角軸カップブラシ(グリット線)H&H
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) ナガノサイエンスボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)ナガノサイエンス
169,800税込186,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
アシストベルトリング オーエッチ工業アシストベルトリングオーエッチ工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
廃液吸引バッグ用凝固剤 ブルークロス廃液吸引バッグ用凝固剤ブルークロス
3,098税込3,408
1箱
当日出荷
凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様凝固剤付属品スプーン×1本材質吸収性ポリマー容量(g)600コード1320670アズワン品番7-7245-11
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
特性ブルーライトカット指紋防止光沢付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3Hタッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
廃液凝固剤 BC-Gell ブルークロス廃液凝固剤 BC-Gellブルークロス
3,098税込3,408
1袋
翌々日出荷
廃液を凝固させて安全でスピーディーな処理ができます。 凝固剤投入後、30秒ほどで吸引物は凝固化します。 1箱当たりの内容量は廃液吸引バッグ(BC-Bag)で約30回分となります。
埋込工事器具 オーム電機埋込工事器具オーム電機
138税込152
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組 BONDHUSカラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組BONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります 2.5MM規格よりサイズが刻印されています 万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用 タジマツール(TJMデザイン)セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用タジマツール(TJMデザイン)
529税込582
1個
当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G03BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用 タジマツール(TJMデザイン)セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用タジマツール(TJMデザイン)
449税込494
1個
当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G05BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
キンメッキBSローレットツマミ 大阪魂キンメッキBSローレットツマミ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ウインドウォッシャー液 ホンダウインドウォッシャー液ホンダ(1件のレビュー)
479税込527
1本(500mL)
当日出荷
2~3倍に希釈して使用する、高濃度のウォッシャー液です。
危険物の類別非危険物
メス-オスジョイント 第一計器メス-オスジョイント第一計器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK)ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用)大阪電具(ODK)
399税込439
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブをリミットスイッチやソレノイドバルブなどの内ネジ付電気機器に接続する為のコネクタですコネクタのネジ部に組み込まれているOリングを電気機器の内ネジに締め込む事により、防水効果が増す構造です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキねじサイズCTG-16
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
マリーウッド ベンチ タカショーマリーウッド ベンチタカショー
14,980税込16,478
1脚
翌々日出荷
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質天然木幅(mm)1000質量(kg)6.7寸法(cm)棚板有効:約幅93×奥行14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×奥行35cm×高さ42cm高さ(cm)棚板天面までの高さ:約13