カテゴリ

  • 卓上消耗品(328)
  • 物流用品(186)
  • 学童・教育用品(96)
  • バイク純正部品(65)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 自動車純正部品(29)
  • 制御機器(28)
  • 自転車部品(25)
  • 農業機械(19)
  • バイク部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 食品・飲料(12)
  • 溶接用品(11)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 医療(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • カー用品(5)
  • 理美容(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BCU」の検索結果

関連キーワード
1,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-BCU BCユニオン イシグロIVL-BCU BCユニオンイシグロ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質青銅形状ユニオン種類水道用継手材質(パッキン)ノンアス
ボールキャッチBCU型 LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチBCU型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
(26492)イーシーユー リペア,BCU スバル(26492)イーシーユー リペア,BCUスバル
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
STAY,BCU    64222MLTD00 ホンダSTAY,BCU 64222MLTD00ホンダ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
BOX,BCU    64191MKTD00 ホンダBOX,BCU 64191MKTD00ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
TRAY,BCU  80109MLFE00 ホンダTRAY,BCU 80109MLFE00ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
TRAY,BCU  80109MKSE00 ホンダTRAY,BCU 80109MKSE00ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ・キャップ
セルバインド背貼り製本機用替刃 ニチバンセルバインド背貼り製本機用替刃ニチバン
399税込439
1個
当日出荷
アズワン品番64-5028-14
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cmホーリック(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB ホーリックアンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FBホーリック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
ホワイトタイプ白ケーブル2本付規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-50ケーブル長(cm)40インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付オーム電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチャージャー SONY(ソニー)バッテリーチャージャーSONY(ソニー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用のバッテリーチャージャーです。
乾電池式単3×4本USBタイプ オズマ乾電池式単3×4本USBタイプオズマ
979税込1,077
1個
当日出荷
本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本出力電圧(V)DC5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19質量(g)129
TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono WirelessTWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズ ケンツメディコ血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズケンツメディコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス(腕帯)グレー(成人用のみ紺)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
血圧計腕帯セット(カフ+ゴム袋) 紺 B+CUF-530 ケンツメディコ血圧計腕帯セット(カフ+ゴム袋) 紺 B+CUF-530ケンツメディコ
2,250税込2,475
1個
翌々日出荷
仕様腕帯セット(カフ+ゴム袋)紺材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス寸法(縦×横)(mm)145×500アズワン品番8-7199-05
アネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530M ケンツメディコアネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530Mケンツメディコ
2,475税込2,723
1個
欠品中
耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。 文字板は暗所でも使用が可能です。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックスアズワン品番0-2192-21
バッテリーチャージャー SONY(ソニー)バッテリーチャージャーSONY(ソニー)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用の2連充電器
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11CSMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ユニバーサルハーフ カラーD MSTコーポレーションユニバーサルハーフ カラーDMSTコーポレーション
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-015+CHP ケンツメディコ血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-015+CHPケンツメディコ
2,970税込3,267
1個
翌々日出荷
聴診器付きで、携帯用として適しています。 交換用腕帯セットは聴診器用ヘッド付きです。
材質ゴム袋/ラテックスゴムアズワン品番0-7012-11
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ユニバーサルハーフ カラーE MSTコーポレーションユニバーサルハーフ カラーEMSTコーポレーション
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ボビンケース(ユニオン) TOWA JAPANボビンケース(ユニオン)TOWA JAPAN
989税込1,088
1個
5日以内出荷
適合メーカーUNION SPECIAL
ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
B-Cube バフ収納ケース ハルツォク・ジャパンB-Cube バフ収納ケースハルツォク・ジャパン
64,980税込71,478
1個
欠品中
試料研磨用のバフ収納ケースです。研磨機の横などに置ける省スペースタイプ。金属板に貼り付けたバフが6枚(Φ200~Φ305mm迄)収納可能です。ゴミや異物から研磨布を保護します。水受け用のパレットが付いているため、使用後の濡れた状態のバフがすぐに収納できます。水受けパレットは取り外しが簡単で、丸洗いできます。
仕様●サイズ:W298×D340×H390mm●重量:約6.5kg●材質:アクリル製アズワン品番65-5534-90
(1A21)バック(L),フロントシート MAZDA(マツダ)(1A21)バック(L),フロントシートMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
バック(R),フロントシート MAZDA(マツダ)バック(R),フロントシートMAZDA(マツダ)
39,900税込43,890
1個
翌々日出荷
(1A52)バック(R),フロントシート MAZDA(マツダ)(1A52)バック(R),フロントシートMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
クッション(L),フロントシート MAZDA(マツダ)クッション(L),フロントシートMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱FXCPU(ミニDIN8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考GP2000-CBLFX/5M-01、GP2000-CBLFX/1M-01対応品規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
10GBASE-CU SFP+ Cable Cisco(シスコ)10GBASE-CU SFP+ CableCisco(シスコ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
...