曜日別特売

ボールキャッチBCU型

ボールキャッチBCU型 - LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチBCU型 - LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチBCU型 - LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチBCU型 - LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチBCU型 - LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチBCU型 - LAMP(スガツネ工業)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。

材質
亜鉛合金(ZDC)
取付
面付タイプ
種類
ボール型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キャッチ力は調節できません。
※押込力および引張力には、バラつきがありますので、現品にてご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
吸着力(N)
吸着力(N[kgf])
押込力N(kgf)
押込力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BCU-40 8260936682609366BCU-40133-246823.52.43.635.3
¥560
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
BCU-70 8261324182613241BCU-70132-451838.23.94.140.2
¥960
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする