カテゴリ

  • 卓上消耗品(313)
  • 物流用品(180)
  • 学童・教育用品(95)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 自転車部品(22)
  • 農業機械(19)
  • バイク部品(17)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 溶接用品(11)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(9)
  • 医療(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 理美容(4)
  • 建築金物(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BCU」の検索結果

関連キーワード
826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールキャッチBCU型 LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチBCU型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
セルバインド背貼り製本機用替刃 ニチバンセルバインド背貼り製本機用替刃ニチバン
399税込439
1個
当日出荷
アズワン品番64-5028-14
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cmホーリック(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付オーム電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチャージャー SONY(ソニー)バッテリーチャージャーSONY(ソニー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用のバッテリーチャージャーです。
乾電池式単3×4本USBタイプ オズマ乾電池式単3×4本USBタイプオズマ
979税込1,077
1個
当日出荷
本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本出力電圧(V)DC5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19質量(g)129
TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono WirelessTWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズ ケンツメディコ血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズケンツメディコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス(腕帯)グレー(成人用のみ紺)
血圧計腕帯セット(カフ+ゴム袋) 紺 B+CUF-530 ケンツメディコ血圧計腕帯セット(カフ+ゴム袋) 紺 B+CUF-530ケンツメディコ
2,250税込2,475
1個
翌々日出荷
仕様腕帯セット(カフ+ゴム袋)紺材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス寸法(縦×横)(mm)145×500アズワン品番8-7199-05
アネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530M ケンツメディコアネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530Mケンツメディコ
2,475税込2,723
1個
欠品中
耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。 文字板は暗所でも使用が可能です。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックスアズワン品番0-2192-21
バッテリーチャージャー SONY(ソニー)バッテリーチャージャーSONY(ソニー)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用の2連充電器
ユニバーサルハーフ カラーD MSTコーポレーションユニバーサルハーフ カラーDMSTコーポレーション
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-015+CHP ケンツメディコ血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-015+CHPケンツメディコ
2,970税込3,267
1個
翌々日出荷
聴診器付きで、携帯用として適しています。 交換用腕帯セットは聴診器用ヘッド付きです。
材質ゴム袋/ラテックスゴムアズワン品番0-7012-11
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ユニバーサルハーフ カラーE MSTコーポレーションユニバーサルハーフ カラーEMSTコーポレーション
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ボビンケース(ユニオン) TOWA JAPANボビンケース(ユニオン)TOWA JAPAN
989税込1,088
1個
5日以内出荷
適合メーカーUNION SPECIAL
ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱FXCPU(ミニDIN8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考GP2000-CBLFX/5M-01、GP2000-CBLFX/1M-01対応品規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
10GBASE-CU SFP+ Cable Cisco(シスコ)10GBASE-CU SFP+ CableCisco(シスコ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Cubeads キュッキュッ スタンダード 龍野コルク工業Cubeads キュッキュッ スタンダード龍野コルク工業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
やわらかいビーズが、お使いになる方の背と腰に合わせてフィットするので楽に座っていただけます。長時間座っていると腰がつらい方におすすめ。
材質中材:ポリスチレン、表地:ナイロン・ポリウレタン質量(g)350対応手洗い可使用機器脱水機不可寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×46×13
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
M18 FUEL 刈払機 ミルウォーキーツールM18 FUEL 刈払機ミルウォーキーツール
66,880税込73,568
1個
7日以内出荷
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230
USB-C/HDMI変換アダプタ イメージニクスUSB-C/HDMI変換アダプタイメージニクス
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイト オズマ乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイトオズマ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
使用電池単3形アルカリ電池×4本
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属。取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付 オズマ乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付オズマ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付ブラック質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本
DAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)。技術仕様:6m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)6幅(mm)14ブラック質量(g)347消費電力(W)0.5(接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
恒温水循環装置 オーム電機恒温水循環装置オーム電機
589,800税込648,780
1台
10日以内出荷
ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
使用場所屋内冷却方式ペルチェタイプ空冷(放熱)機能表示機能・ワイドレンジ冷却能力(W)220(加熱500)定格電圧(V)単相AC100~240最大消費電力(VA)600循環方式密閉循環(液)使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)タンク容量(mL)MAX500流量(L/min)約3揚程(m)約7.5温度調整方法オートチューニング機能付PID制御制御方式極性反転型リニア電圧制御温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式温度設定範囲(℃)-10~40表示精度±0.1℃表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)±0.03使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出騒音レベル(dB(A))MAX約57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374本体質量(kg)約12
DAC Twinax ケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
Cisco SFP-H10GB-CU2-5Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)2.5
DAC Twinax ケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
Cisco SFP-H10GB-CU1-5Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)1.5
VFBクリアーカップ用蓋 サンナップVFBクリアーカップ用蓋サンナップ(3件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷
92口径クリアーカップ用平蓋 ストロー穴付き
用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92.2
KBクラフトバッグ コバヤシKBクラフトバッグコバヤシ(6件のレビュー)
629税込692
1パック(50枚)
当日出荷
冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセットOKACHO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から4日以内出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)ネイビーセット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品材質合成繊維
JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業)JB クール&ヒートクッションJB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
5,698税込6,268
1箱
当日出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
ジョイント金具24型PBクローム TRUSCOジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
りん銅ろう BCuP-2 東安りん銅ろう BCuP-2東安
5,198税込5,718
1袋(1kg)
当日出荷
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
...