カテゴリ
- オフィス家具(104)
- 制御機器(97)
- 学童・教育用品(77)
- 切削工具(76)
- パソコン/周辺機器(75)
- 建築金物(57)
- 農業機械(52)
- 作業工具(45)
- 研磨材(39)
- 自動車補修部品(27)
- 電動工具(27)
- 家電(26)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 店舗什器・備品(16)
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(14)
- 溶接用品(14)
- 測定用品(14)
- 物流用品(13)
- 事務用品(13)
- 保管用品(10)
- カー用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 梱包用品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 清掃用品(9)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(96)
- EVANS(74)
- エスコ(60)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- セコ・ツールズ・ジャパン(26)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- BAUHAUS(マツ六)(20)
- Verbatim(バーベイタム)(18)
- 三菱マテリアル(15)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
- TRUSCO(13)
- 光(13)
- グリーンハウス(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- サンワサプライ(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- ノガ(9)
- 西邦工業(9)
- DIAMOND(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「BD-1」の検索結果

EA661BD-1、-10用仕切板
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(36枚)当日出荷エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
クリアーバスケット BD-1(深型)
ナリカ¥290税込¥3191個5日以内出荷準備・配布・片付けに便利!。試薬びんやビーカーなどを安定して配布できる、高さのあるスリムタイプのバスケット。材質ポリプロピレン寸法(mm)344×133×138
ドラムヘッド UV1 Coated Bass BD18UV1 18インチ
EVANS¥8,098税込¥8,9081枚5日以内出荷伸びへこみに強い新フィルム採用。温かくリッチなトーンでマイクのりも抜群。 LEVEL360 の超高速チューニング。プライ数1
ドラムヘッド UV1 Coated Bass BD16UV1 16インチ Bass Hoop
EVANS¥7,398税込¥8,1381枚5日以内出荷伸びへこみに強い新フィルム採用。温かくリッチなトーンでマイクのりも抜群。 LEVEL360 の超高速チューニング。プライ数1
MS1 White マーチングバスヘッド 16" BD16MS1W
EVANS¥7,198税込¥7,9181枚5日以内出荷10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。プライ数1
MX1 Black マーチングバスヘッド 18" BD18MX1B
EVANS¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷MX Blackシリーズは、MX Whiteシリーズと同じトーン・ダンピングシステムを使用していますが、より明るいサウンドが特徴です。 同じく、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。プライ数1
MX1 Black マーチングバスヘッド 16" BD16MX1B
EVANS¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷MX Blackシリーズは、MX Whiteシリーズと同じトーン・ダンピングシステムを使用していますが、より明るいサウンドが特徴です。 同じく、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。プライ数1
MX1 White マーチングバスヘッド 18" BD18MX1W
EVANS¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷10mil、1プライのMX1は、独自のトーン・ダンピングシステムにより、音の輪郭をクリアに、ローエンドを強調しています。 ヘッド周囲の内側に小さなポケットがあり、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。プライ数1
MX1 White マーチングバスヘッド 16" BD16MX1W
EVANS¥9,398税込¥10,3381枚5日以内出荷10mil、1プライのMX1は、独自のトーン・ダンピングシステムにより、音の輪郭をクリアに、ローエンドを強調しています。 ヘッド周囲の内側に小さなポケットがあり、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。プライ数1
MS1 White マーチングバスヘッド 18" BD18MS1W
EVANS¥7,398税込¥8,1381枚5日以内出荷10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。プライ数1
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バスドラムヘッド G1 クリア BD18G1 / G1 Bass Heads Clear (single-ply,10mil) 18インチ
EVANS¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷スタンダードなバスドラムヘッドで10mil、1プライのフィルムを使用した明るくオープンなサウンド。 暖かいサスティーンが特徴。チューニングレンジが広く、打面用、レゾナント用の両方に使用できますプライ数1
エアベッド シングル 厚さ22cm
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
ドラムヘッド 高消音性 ブラックメッシュ素材 SoundOff Bass Drumhead BD18SO1 18インチ
EVANS¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷1ply ブラックメッシュ素材を採用した高い消音性を発揮するドラムヘッド。 均一なテンションがかかり安定性の高い LEVEL360 仕様。 ドラムのトーンを活かしたプラクティス用のキットに出来るほか、トリガーをセットしてデジタル音源を使用したハイブリッド化も可能。プライ数1
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
バスドラムヘッド G1 コーテッド BD16G1CW / G1 Bass Heads Coated White (single-ply,10mil) 16インチ
EVANS¥6,198税込¥6,8181枚5日以内出荷スタンダードなバスドラムヘッドで10mil、1プライのフィルムを使用した明るくオープンなサウンド。 暖かいサスティーンが特徴。チューニングレンジが広く、打面用、レゾナント用の両方に使用できますプライ数1
バスドラムヘッド G1 コーテッド BD18G1CW / G1 Bass Heads Coated White (single-ply,10mil) 18インチ
EVANS¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷スタンダードなバスドラムヘッドで10mil、1プライのフィルムを使用した明るくオープンなサウンド。 暖かいサスティーンが特徴。チューニングレンジが広く、打面用、レゾナント用の両方に使用できますプライ数1
サーキュレーター DCモーター 20畳
アイリスオーヤマ¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から翌々日出荷【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
ビッククリアーK・ECO
横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
TAIYOシャックル 黒 BD
大洋製器工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)
アズワン(1件のレビュー)¥4,100税込¥4,5101袋(100枚)欠品中少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PS(ポリスチレン)
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781箱(20L)当日出荷車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。トラスコ品番835-6410色無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
木ダボドリル
SK(新潟精機)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
4ダイヤルワイヤーロック
オフトレイル¥599税込¥6591個当日出荷4桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。材質亜鉛合金+鋼線色ブラックワイヤー径(Φmm)3ロック4桁ダイヤル式
ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
NT デザインナイフ替刃
NTカッター(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。適合本体D型全般寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38材質(刃)SKS-81色(刃)銀
...









![ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574848-230111-02.jpg)