カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,137)
  • 機構部品(989)
  • 作業工具(854)
  • 作業服(687)
  • 科学研究・開発用品(674)
  • 切削工具(563)
  • メカニカル部品(452)
  • 制御機器(446)
  • ねじ・ボルト・釘(374)
  • 自動車純正部品(306)
  • 測定用品(236)
  • 農業機械(225)
  • 建築金物(198)
  • 研磨材(177)
  • 家電(143)
  • 安全保護具(131)
  • 厨房用品(127)
  • バイク部品(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 事務用品(119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(97)
  • 電動工具(96)
  • 空調・電設資材(89)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(88)
  • 農具(85)
  • 日用品(77)
  • 農業・園芸資材(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 自動車用オイル・ケミカル(64)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 測量用品(土木/建設)(57)
  • 卓上消耗品(54)
  • カー用品(54)
  • 自転車部品(53)
  • オフィス家具(52)
  • 清掃用品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 物流用品(47)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 食品・飲料(41)
  • 防犯用品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • バイク純正部品(30)
  • 照明(30)
  • 医療(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 電気材料(25)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 保管用品(24)
  • 梱包用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 防災用品(18)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • マスク(13)
  • 縫製用品(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 理美容(11)
  • 介護用品(11)
  • 手袋(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 安全用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全標識(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 救急・衛生(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • エンジン工具(5)
  • テープ(4)
  • 塗料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「BI」の検索結果

9,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプローチBI 丸和バイオケミカルアプローチBI丸和バイオケミカル(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
欠品中
アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。 農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
用途機能性展着剤有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)対象りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等性状淡黄色澄明液体農林水産省登録第(号)15763毒劇区分普通物
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
溶接棒 BI-14 神戸製鋼溶接棒 BI-14神戸製鋼
3,298税込3,628
1箱(5kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
MCP3208-BI/SL MICROCHIPMCP3208-BI/SLMICROCHIP
929税込1,022
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BIカップラーEA ボディ用プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ボディ用プラグBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
Bi-ユニバーサルアダプター サンガコBi-ユニバーサルアダプターサンガコ(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。質量(g)32外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50首振角度(°)10
BIカップラーEA ノーズ用キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ノーズ用キャップBRIDGESTONE(ブリヂストン)
309税込340
1個
当日出荷
BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
42,900税込47,190
1個
当日出荷から13日以内出荷
おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニスおもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶ケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケースサイズ約1cm角
スーパーシャイナーBi ケミカル山本スーパーシャイナーBiケミカル山本
409,800税込450,780
1式
4日以内出荷
ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
仕様入力(V):充電器:AC100~240寸法(mm)W100×D330×H180(取っ手含む)質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
BIメスキャップ 泉精器製作所BIメスキャップ泉精器製作所
459税込505
1個
当日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4227
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ビット(Bi Torsion) エスコ(+)ビット(Bi Torsion)エスコ
380税込418
1本
翌日出荷
丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
(+)ビット(Bi Torsion) エスコ(+)ビット(Bi Torsion)エスコ
380税込418
1本
翌日出荷
丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
biーhada ompa L 貝印biーhada ompa L貝印
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
敏感肌ガードが、より肌にやさしい剃り心地にリニューアル
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BIオスカプラ 泉精器製作所BIオスカプラ泉精器製作所
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4228質量(g)63.5
BIオスキャップ 泉精器製作所BIオスキャップ泉精器製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
セット BURR-BI シャビーブセット BURR-BIシャビーブ
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷
独自のSHAVIVハンドルにホルダとブレードをセットしました。
トラスコ品番195-4516セット内容伸縮ホルダーBURR-BI・R10ブレード質量(g)270アズワン品番64-8341-70
TORXビット(Bi Torsion) エスコTORXビット(Bi Torsion)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
TORXビット(Bi Torsion) エスコTORXビット(Bi Torsion)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
Bi-ソケユニバーサル サンガコBi-ソケユニバーサルサンガコ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
差し替えなしで2サイズ使えるロングソケット。1本2役!!スライド式2重構造!!固定・首振がワンタッチ切替え。六角軸アダプターをはずせば四角12.7mmで使用可能。
用途設備・足場組立に最適。 インパクトドライバー・ハンドラチェットで使用。二面幅(mm)17(3分)、21(4分)差込角(mm)(アダプター装着時)6.35質量(g)186外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×113
Bi-ソケ サンガコBi-ソケサンガコ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
差し替えなしで2サイズが使えるロングソケット。1本2役!!スライド式2重構造!!使用可能サイズ 17mm(3分)21mm(4分)
用途設備・足場組立に最適。充電式インパクトドライバーで使用。質量(g)164外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×106
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用BRIDGESTONE(ブリヂストン)
358税込394
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AUTO-BI つなぎ服 AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI つなぎ服AUTO-BI(山田辰)
12,980税込14,278
1着
当日出荷
人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です (クラボウムービンカット)背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました 帯電防止素材使用です サイズが豊富です
用途自動車などの整備。作業全般に。トラスコ品番824-6079種別長袖つなぎサイズ3L機能帯電防止
BIカップラーEA ボディ用プラグ CZ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ボディ用プラグ CZ用BRIDGESTONE(ブリヂストン)
358税込394
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
富士フイルムBI CT351261 マゼンタプリントカートリッジ 富士フィルムBI富士フイルムBI CT351261 マゼンタプリントカートリッジ富士フィルムBI
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
対応機種:ApeosPort C2410SD
適合機種ApeosPort C2410SDマゼンタ適合機種メーカー富士フイルム
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填投げ込み可能
用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
H-Bi-Metalコイル ニコテックH-Bi-Metalコイルニコテック
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
[ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion) エスコ[ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion)エスコ
2,380税込2,618
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
60本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera60本組ビットセット(Bi-Torsion)Wera
17,980税込19,778
1組
翌日出荷
ダイヤモンドコーティング(BDC)、丈夫な仕様の(BTZ)、一般用途向けのハードな造りの(BTH)のバイトーションビット49点、通常使用(Z)ビット11点、889/4/1Kユニバーサルホルダー1本、クイックドライバーチャック付き "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、必要なツールを見分けられます専用の機能的で軽量な布製ボックスにより、最低限のスペースでツールを管理、保管、持ち運びできますボックス自身に表面保護が施されており、非常に丈夫で、落ちても傷つきにくい
セット内容ラピダプタホルダー、[ダイヤモンドコーティングビット]、プラスビット (PH)1×1本・2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×1本・2×2本・3×1本、マイナスビット 5.5×0.8・5.5×1・6.5×1.2mm×各1本、[強力型ビット]、プラスビット (PH)1×2本・2×8本・3×1本、トルクスビット (TX)10×3本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本、六角ビット 2.5×3本・3×3本・4×3本・5mm×2本、[一般用ビット]、ポジビット (PZ)1×2本・2×8本・3×1本質量(g)498
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
29本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ29本組 ビットセット(Bi-Torsion)エスコ
11,500税込12,650
1組
翌日出荷
クイックリリース。
仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25
...