カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「BL1030」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンジョーアダプター SWAGE-LINEバンジョーアダプターSWAGE-LINE(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレスサイズAN3
エコトレー 日光 エフピコエコトレー 日光エフピコ
15,900税込17,490
1ケース(100枚×16袋)
3日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
エコトレー エフピコエコトレーエフピコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1ケース(100枚×16袋)
3日以内出荷
種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
L型クランプ バーハンドル超強力型 HIT(ヒット)L型クランプ バーハンドル超強力型HIT(ヒット)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178フレーム(mm)42.1×19.1締付力(kg)2200RoHS指令(10物質対応)対応
I Series(ITV1030-402BL5) SMCI Series(ITV1030-402BL5)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1030-401BL4) SMCI Series(ITV1030-401BL4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1030-PR2BL) SMCI Series(ITV1030-PR2BL)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521BL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-242BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-242BL)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-231BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-231BL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332BL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-141BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-141BL)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-322BL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-322BL5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-312BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-312BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-212BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-212BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-211BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-211BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BL3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-531BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-531BL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-131BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-131BL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-401BL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-401BL5)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-322BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-322BL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-232BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-232BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-211BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-211BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-121BL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-121BL5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-111BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-111BL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332BL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332BL5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311BL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m