カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(633)
  • 制御機器(128)
  • ヘルスケア(68)
  • 卓上消耗品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • バイク部品(26)
  • 建築金物(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 食品・飲料(14)
  • カー用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自転車部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BMI」の検索結果

1,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト オーム電機体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
バックライト付き体重体組成計最大150kgまで測定体脂肪率・体水分率・骨格筋率・骨量・内臓脂肪レベル測定基礎代謝量・BMI測定最大10人登録可能強化ガラス採用日々の健康管理におすすめ
Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm Micro-Fit BMIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm Micro-Fit BMIシリーズ日本モレックス(molex)
509税込560
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オスシリーズ = Micro-Fit BMI併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 BMIプラグボディ向き = ストレート長さ = 25.84mm幅 = 16.2mm深さ = 19.1mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 44300プラグハウジング、44300シリーズパネル取り付け. 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 702-4069 702-4069 )とかん合 43031シリーズオス端子(代表品番 ; 670-1869 670-1869 )とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーターエレコム
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。
用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 ※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 ※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応
体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識 エレコム体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識エレコム
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。
用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] 50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 ※100kgを超えると100g単位となります。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 足の大きな方でも安心の本体サイズです。 暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源(V)DC4.5単4形乾電池×3精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0:0.5単位測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。適合地域5地域サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25性別男/女時刻0:00~23:59(24時間表示)
パソコンケース インナーバッグ 取っ手付 軽量 フルオープン ブラック エレコムパソコンケース インナーバッグ 取っ手付 軽量 フルオープン ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。 小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。 PCの衝撃を保護するクッション素材使用。 開閉がスムーズなダブルファスナー採用。 ノートPCを収納したまま操作可能。 フロントポケット付。仕様【持ち運びタイプ】手提げ材質ポリエステルブラックポケット【前面】ファスナー付×1気室数1気室
フロストワインバッグ 伊藤忠リーテイルリンクフロストワインバッグ伊藤忠リーテイルリンク(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50枚)
当日出荷
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)半透明
パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアルエレコム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラックエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけない内側の優しい起毛生地によって、収納物を徹底的に保護します。 撥水加工を施した落ち着いた風合いの生地を採用したシンプルなデザイン。 保護性能とスリムを両立させたインナーケースです。
材質ポリエステル、低反発ポリウレタンブラック表面処理撥水
パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計エレコム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。 持ち運びにも便利な、ハンドル付きのインナーバッグです。 ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。 PC用気室内部には、パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 重量わずか約110グラムの、軽量設計です。
用途パソコンと小物を一緒に持ち運べるPCインナーケースです。 軽量設計持ち運びやすい仕様です。材質本体:ポリエステルブラック
パソコンケース ノートPC・ケーブル・書類等収納 ハンドル付 撥水加工 ブラック エレコムパソコンケース ノートPC・ケーブル・書類等収納 ハンドル付 撥水加工 ブラックエレコム
3,898税込4,288
1個
当日出荷
収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!シーンを選ばないファブリック調生地を採用したインナーバッグです。
ポケット【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)、【背面】スリーブポケット×1ブラックその他撥水加工(表生地)材質ポリエステル
モジュラーカバー MPB ユーボンモジュラーカバー MPBユーボン
939税込1,033
1袋
当日出荷から3日以内出荷
RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコムパソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティングエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
収納できるクッション入りハンドルを採用!軽量・撥水・耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用した高機能インナーバッグ。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能インナーバッグです。 通常のナイロンの7倍もの強度をもつ、耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用しています。 薄くしなやかに仕上げ、表面に撥水コーティングを施しています。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途ノートパソコンを保護しながら持ち運べるPCキャリングケースです。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能仕様です。 小物とパソコンをまとめて持ち運べます。 収納可能な持ち手がついています。
バイス形アースクリップミニ 三立電器工業バイス形アースクリップミニ三立電器工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
インナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量 ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラックエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいショルダーベルト付インナーバッグ。 肩掛けできるショルダーベルトを付属しています。 ハンドル部分はポケットに収納することができます。 PC用気室内部には、ノートパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。 重量わずか約245グラムの、軽量設計です。
材質本体:ポリエステルブラック付属品ショルダーベルトポケット数【前面ポケット】ファスナーポケット×1
USB-USB MICROケーブル ELPAUSB-USB MICROケーブルELPA
799税込879
1個
当日出荷
取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
パソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラックエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
優れた耐摩耗性と耐久性を備え、リサイクルポリエステルから作られたCORDURA re/CORファブリックを採用!さらに汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工によってタフに仕上げた、高機能インナーバッグ。
ブラックタイプインナーバッグ幅W×厚さ×高さH(mm)約350×20×255質量(g)約235材質ポリエステルポケット【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)その他テフロンコート加工(表生地)適合機種~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約330×230×25※参考収納寸法
インナーバッグ インナーケース 14インチ 抗菌 撥水 スリム エレコムインナーバッグ インナーケース 14インチ 抗菌 撥水 スリムエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンと小物をまとめて持ち運べる、スリム設計のインナーケース。
その他抗菌加工(表生地、内生地)適合機種~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。材質本体:ポリエステル質量(g)約160タイプインナーケース幅W×厚さ×高さH(mm)約360×30×260ポケット【前面】ファスナーポケット×1気室数1気室寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)PC収納部内寸約330×230×25※参考収納寸法
スペシャルワゴン(W600×D400 固定式) 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 固定式)山金工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×900グリーン購入法適合
パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 MacBook Air / Pro ~14インチエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き横型インナーバッグ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約350×30×260※ハンドル、ショルダーベルト除く質量(g)約265※ショルダーベルト除く材質ポリエステルポケット【前面】ファスナーポケット×2、【背面】スリーブポケット×1付属品ショルダーベルトその他撥水加工(表生地)適合機種13.3~14.0インチ ノートパソコン
インナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラック エレコムインナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラックエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。
材質本体:ポリエステルブラック質量(g)約135幅W×厚さ×高さH(mm)約330×30×240寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約278.2×205.7×16.0※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
不動産募集看板 自由に選べる5枚セット ターポリン製 グランド印刷不動産募集看板 自由に選べる5枚セット ターポリン製グランド印刷
2,998税込3,298
1セット(5枚)
翌々日出荷
既製品の不動産募集看板です。手書きタイプで自由度抜群!全14種類の中から自由に5枚選べます。両面テープ付きで取付簡単。水に強いターポリン製。
用途不動産看板 募集看板材質ターポリン寸法(mm)450×600加工内容裏に両面テープ貼り6ヶ所
パソコンケース 15.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~16インチ ブラック エレコムパソコンケース 15.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~16インチ ブラックエレコム
4,198税込4,618
1個
当日出荷
優れた耐摩耗性と耐久性を備え、リサイクルポリエステルから作られたCORDURA re/CORファブリックを採用!さらに汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工によってタフに仕上げた、高機能インナーバッグ。
ブラックタイプインナーバッグ幅W×厚さ×高さH(mm)約385×25×270質量(g)約255材質ポリエステルポケット【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)その他テフロンコート加工(表生地)適合機種~15.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】365×255×30※参考収納寸法
ステンマイルドボックスミニ EBM(江部松商事)ステンマイルドボックスミニEBM(江部松商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
容量(L)0.4(蓄冷材使用時0.25)材質本体、蓋:18-8、内蓋:シリコン外寸(mm)本体:Φ112×H86、蓋:Φ125板厚(mm)0.4
スペシャルワゴン(W750×D500 固定式) 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 固定式)山金工業
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×900グリーン購入法適合
MIDI接続ケーブル サンワサプライMIDI接続ケーブルサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40)アズワン品番64-0849-16ケーブル径(Φmm)5
【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE HIKVISION(ハイクビジョン)【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITEHIKVISION(ハイクビジョン)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。 皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。 これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F)精度±0.5サイズ(inch)4.3レンズデュアルレンズセンサー酸化バナジウム非冷却センサー機能なりすまし防止カード顔写真3000、カード5000、イベント100000解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480操作方法タッチスクリーンネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型フレームレート25fpsWi-Fi非対応測定距離(m)0.3~1ピクセル2MP
マイク(1系統用) アイホンマイク(1系統用)アイホン
33,980税込37,378
1台
当日出荷
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
MIDIケーブル サンワサプライMIDIケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオスケーブル径(Φmm)5
パソコンケース ノートパソコン 小物収納可能 撥水加工 裏起毛素材 360度耐衝撃 ブラック エレコムパソコンケース ノートパソコン 小物収納可能 撥水加工 裏起毛素材 360度耐衝撃 ブラックエレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
中身が見やすく収納物がしっかりと固定される、ハリのあるメッシュポケット付き!クッション内蔵のコーナーガードを備え、パソコン本体の保護もばっちりなパソコンインナーケースです。
材質ポリエステルブラック
スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) 山金工業スペシャルワゴン(W750×D500 移動式)山金工業
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合
パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。
材質ポリエステル付属品ショルダーベルト
MIDIケーブル サンワサプライMIDIケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器アズワン品番64-0883-01結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
摩耗、引き裂き、すり切れに強い! 厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。 ・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。 ・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。 ・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。 ・表面に撥水コーティングを施しています。 ・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 ・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。 ・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ・13.3インチまでのパソコンを収納可能です。
用途パソコンを持ち歩くときにご使用いただけるPCインナーケースです。 耐久性に優れているためパソコンを保護したい方に最適です。材質本体:ナイロン質量(g)約240
銘木ウォールラスティック 部材 Bulls(ブルズ)銘木ウォールラスティック 部材Bulls(ブルズ)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
関連資料チラシ(2.39MB)
リモートアクチュエータ シグマ光機リモートアクチュエータシグマ光機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 移動式)山金工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合
インナーバッグ パソコン ノートパソコン ~11.6インチ 取っ手付 持ち運び グレー 小物入れ ポケット エレコムインナーバッグ パソコン ノートパソコン ~11.6インチ 取っ手付 持ち運び グレー 小物入れ ポケットエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
材質本体:ポリエステルグレー質量(g)約240幅W×厚さ×高さH(mm)約330×30×240寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約303.8×212×21.2※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
パソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ エレコムパソコンケース メッシュポケット×3 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブエレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。
用途柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。 13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。 開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。 ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。 3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。 表生地表面に、撥水加工を施しています。 ※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。適合~13.3インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、クロロプレンゴムブラック質量(g)約230加工撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約344×約255×約30内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約308×約220×約18 ※参考収納寸法ポケット前面:メッシュポケット×3
ハイドロテクトタイル ポーロ TChicハイドロテクトタイル ポーロTChic
15,980税込17,578
1箱(20シート)
5日以内出荷
ハイドロテクトにより、抗菌・抗ウイルス機能を持った内装壁用モザイクタイル。防臭・防汚の機能もあるため、リビングやベッドルームにもおすすめです。
用途屋内壁・屋外壁仕様あたり必要数:11.5シート/m2形状50角平(表)紙張り[6×6粒]厚さ(mm)6寸法(mm)45×45、目地共:300×300質量(kg)20/箱関連資料(6.98MB) (1.75MB)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り
...