カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(1)

「BN-3R01-15」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁 富士コンプレッサー減圧弁富士コンプレッサー
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)ホースメネジナットBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
規格PF3/8関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.87MB)図解NoP-3BN 薬液配管2部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.10、CBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.10、CBM-301SB 薬液配管部品_No.29、VSM110-15 薬液配管部品_No.92、P-3BN 薬液配管1部品_No.41、VSA120-11 薬液配管部品_No.40、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナット_No.11、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.10
高圧用減圧弁 富士コンプレッサー高圧用減圧弁富士コンプレッサー
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60