カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,584)
  • 制御機器(288)
  • バイク純正部品(220)
  • 自動車純正部品(161)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • メカニカル部品(90)
  • 切削工具(82)
  • 農業機械(82)
  • 電気材料(67)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 作業工具(45)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • オフィス家具(36)
  • バイク部品(32)
  • 事務用品(30)
  • 建築金物(29)
  • 物流用品(27)
  • 研磨材(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 医療(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 厨房用品(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 機構部品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 住設機器(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 縫製用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 家電(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「BN-1」の検索結果

関連キーワード
5,296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミペーストBN 1KG SUMICO(住鉱潤滑剤)スミペーストBN 1KGSUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1缶(1kg)
当日出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用 ミドリ安全ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用ミドリ安全(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
内装、耳紐、あご紐のセットです。
適合機種SC-1BN、1PRA用材質ポリエチレン樹脂など質量(g)95トラスコ品番396-5007
イージーケアシリーズ イージーケア BN 1ケース 岩崎工業イージーケアシリーズ イージーケア BN 1ケース岩崎工業
38,880税込42,768
1ケース(12箱×5個)
6日以内出荷
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。ロックはヒンジ機構を採用していますが、10000回以上の折り曲げ耐久実験をクリアしています。耐熱温度は140℃ですが、電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらせて使用下さい。フタをしたまま電子レンジにかけますと、中の空気と蒸気が膨張したり加熱終了後に収縮する事で、フタが変形し使えなくなります。しばらく使わないと、ロックの折り曲げが硬くなる事がありますが、数回折り曲げていただくと柔らかくなります。
仕様●色番:BN●単品サイズ:幅126×奥行180×高さ62mm●商品重量(g):139●容量(mL):850●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン部/熱可塑性エラストマーアズワン品番68-4072-47
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウボールペン0.7 ノック式油性モノタロウ(104件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウベベルブラシ メッキ付 鋼線モノタロウ(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15毛丈(mm)18線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
ジムノックUK 0.7 ゼブラジムノックUK 0.7ゼブラ(14件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯UK-0.7芯全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
アクリル接着剤 光アクリル接着剤(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN1 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN1SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
スラリ 0.7 ゼブラスラリ 0.7ゼブラ(11件のレビュー)
80税込88
1本ほか
当日出荷
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く) 軸等に再生材を使用。
先端ボール径(mm)0.7全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定商品タイプ本体
銅合金 丸ニップル BC BN1-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN1-1/2鈴木ブロンズ継手
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1-1/2●全長(mm)A:50●ネジ長さ(mm)E:23●内径(mm)d:40●コード番号:303-0001160アズワン品番67-4855-98
ナイロンコンデンサーブラシ H&HナイロンコンデンサーブラシH&H(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
シフトペダルアセンブリ 5BN-18110-01 YAMAHA(ヤマハ)シフトペダルアセンブリ 5BN-18110-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5BN-18110-00
セパレートバスケット JEJアステージセパレートバスケットJEJアステージ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)家庭用はんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
ギア サードホイール 3BN-17231-01 YAMAHA(ヤマハ)ギア サードホイール 3BN-17231-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
16税込18
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
銅合金 丸ニップル BC BN1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN1-1/4鈴木ブロンズ継手
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1-1/4●全長(mm)A:46●ネジ長さ(mm)E:22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001159アズワン品番67-4855-97
鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなしモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂仕様ツマミなし質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5RoHS指令対応証明書(0.1MB)
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
パイプ 1 3BN-12481-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 3BN-12481-00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
銅合金 丸ニップル BS BN1/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BS BN1/8鈴木ブロンズ継手
239税込263
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1/8●全長(mm)A:22●ネジ長さ(mm)E:9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001153アズワン品番67-4855-91
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字 コクヨホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字コクヨ(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
インク補充式のスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを閉め忘れても、ペン先が乾きにくいノンドライインクを使用しています。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
線幅(mm)約2.1~2.6仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ18長さ(mm)121種類中字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 127
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
CD Series(CDG1BN100) SMCCD Series(CDG1BN100)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
四角ナット 篠原電機四角ナット篠原電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(ボルト・ナット保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト・ナット保護キャップ)ネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
防鳥用バネ AIOULE(ふじわら)防鳥用バネAIOULE(ふじわら)
539税込593
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
防鳥用のワイヤーの部品のバネ
対象動物鳥類材質SUS304
ケーブル  プーリー 1 3BN-1133E-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル プーリー 1 3BN-1133E-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
...